PowerDirector 2026 Ultraは初心者の方でも思い通りの動画を作れる10年連続国内販売本数No.1の動画編集ソフトです。基本的なカット編集、タイトル編集、アフレコやオブジェクトトラッキングはもちろん、YouTube用の動画作成、DVD、ブルーレイの作成が可能です。BGMや効果音、モリサワフォント10書体もご利用いただけます。YouTubeなどでの商用利用でも使用可能です。パッケージ版にはフルカラーマニュアルが付属しますので初めて動画編集をされる方にもおすすめです。
仕様●提供メディア:インストールDVDは同梱されておりません。インストーラーはパッケージ同梱のカードに記載されたWebページからのダウンロードとなります。●プラットフォーム:Windows●動作メモリ:8 GB 以上 (16 GB 以上推奨 )●モニタ画素数:1024 x 768 16 bitカラー以上●納品形態:パッケージ●言語:日本語●動作CPU:Intel 第 6 世代 Core i シリーズ以上、AMD Ryzenシリーズ以上、Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 3 Snapdragon X●その他動作条件:その他の必要動作環境、対応フォーマット等は、サイバーリンクホームページでご確認ください。プログラムのダウンロード、プログラム本体、コーデック、AI機能等の初回利用時のアクティベーション、オンラインサービスにインターネット接続環境必須(オフライン使用不可)。●情報取得日:20250911●動作HDD容量:7GB、追加コンテンツをインストールする場合には 11GB 推奨。対応OSMicrosoft Windows 11、10(64 bit OS のみ対応、Windows 11 Arm64 に対応)内容量1台