曜日別特売

MLP PHSP & PREM Elements 2025 SUBS 3Y

MLP PHSP & PREM Elements 2025 SUBS 3Y - アドビ
仕様●プラットフォーム:Windows/Mac●動作CPU:【Win】インテル第6世代以降またはAMDの同等以上のプロセッサー(SSE4.2対応) 【Mac】インテル第6世代以降のプロセッサー、Apple Silicon M1以降のプロセッサー●動作HDD容量:15GB以上の空き容量のあるハードディスク(アプリのインストール用)●動作メモリ:8GB以上のRAM対応OS【Win】Windows 10(バージョン22H2)日本語版、Windows 11(バージョン23H2)日本語版(64-bit版のみ。Windows 7、Windows 8.1はサポート対象外) 【Mac】macOS 13、macOS 14(14.4以降)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6424297630006975
オープン
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像/映像制作ソフト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする