曜日別特売

PhotoDirector 2026 Ultra 通常版

PhotoDirector 2026 Ultra 通常版 - サイバーリンク

PhotoDirector 2026 Ultraは、AI 機能を搭載した写真編集ソフトです。写真の管理、各種補正、レイヤー編集、切り抜き・合成、ノイズ除去、写真印刷をサポート。AI 技術によるオブジェクト除去やノイズ除去、手ぶれ補正、高画質化で写真をより簡単&綺麗に仕上げることができます。新たにAI 電線除去や、複数写真の一括編集機能を搭載。パッケージ版にはフルカラーマニュアルが付属しますので初めて写真編集をされる方にもおすすめです。

仕様●納品形態:パッケージ●言語:日本語●動作メモリ:4GB 以上 (AI 機能の使用は 8 GB 以上推奨)。●動作CPU:Intel 第 6 世代 Core i シリーズ以上、AMD Ryzenシリーズ以上、Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 3 Snapdragon X●プラットフォーム:Windows●提供メディア:インストールDVDは同梱されておりません。インストーラーはパッケージ同梱のカードに記載されたWebページからのダウンロードとなります。●その他動作条件:その他の必要動作環境、対応フォーマット等は、サイバーリンクホームページでご確認ください。プログラムのダウンロード、プログラム本体、コーデック、AI機能等の初回利用時のアクティベーション、オンラインサービスにインターネット接続環境必須(オフライン使用不可)。●モニタ画素数:1024 x 768 16 bitカラー以上●動作HDD容量:10GB●情報取得日:20250911対応OSMicrosoft Windows 11、10(64 bit OS のみ対応、Windows 11 Arm64 に対応)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64243098PHD17ULTNM-001
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像/映像制作ソフト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする