アドビ
教育(個)/MLP PHSP&PREM Elements25 SUBS3Y
仕様
●プラットフォーム:Windows/Mac●動作HDD容量:15GB以上の空き容量のあるハードディスク(アプリのインストール用)●その他動作条件:詳細は
こちら
●情報取得日:20241127●動作CPU:【Win】インテル第6世代以降またはAMDの同等以上のプロセッサー(SSE4.2対応) 【Mac】インテル第6世代以降のプロセッサー、Apple Silicon M1以降のプロセッサー●動作メモリ:8GB以上のRAM
対応OS
【Win】Windows 10(バージョン22H2)日本語版、Windows 11(バージョン23H2)日本語版(64-bit版のみ。Windows 7、Windows 8.1はサポート対象外) 【Mac】macOS 13、macOS 14(14.4以降)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64242967
30006981
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください