曜日別特売

【レンタル】iRadar

【レンタル】iRadar - 計測技術サービス

iRadar ADSPIRE 01の最も大きな特長は、波形の鮮明度の向上によりその位置に鉄筋があるかどうかの判断がしやすくなっている点です。
こちらをレンタルしていただくと、従来製品と比べて鉄筋の位置がよりくっきりと確認できることを感じていただけると思います。
iRadar ADSPIRE 01を使用すると、前機種のNJJ-200Kを使用した場合に比べて鉄筋の横に位置する配管まではっきりと見えるほか、
千鳥配筋の下端がよく見えたりとさまざまな配筋の場合において明瞭なデータの取得が可能です。
また、一般的にはぼやけてしまいがちな豆板/ジャンカの判定や、ダブル配筋の探査もしやすくなっている点も特長です。
3タイプのモードで探査可能
基本的な使い方であるノーマルモードに加え、持ち手を取り外してより狭い隙間に滑らせての探査や、
延長棒(オプションレンタル品)を取り付けて床を長距離で探査したり高さのある場所を探査したりすることも可能です。
最小・最軽量級の本体で楽に作業可能
iRadar ADSPIRE 01は本体の重さが抑えられており、長時間の作業でも腕が疲れにくい点も特長です。

用途
iRadar ADSPIRE 01をレンタルする用途の例としては、橋梁におけるコンクリート浮きの調査/コンクリート床板・空隙・シース管の検出や、トンネル工事における巻き厚の検査/剥離・浮き箇所の検出などが挙げられます。
iRadar ADSPIRE 01のこれらの使用事例は国交省の「点検支援技術性能カタログ」で紹介されており、さまざまな現場で活用されています。
仕様●データ保存機能:付属のスマートフォン、タブレットPCの本体内蔵メモリにデータを保存、メモリ容量2GB使用時に約150本のデータを保存可能(20mの探査データをバイナリ形式で保存時)●レーザーライン指示精度:度 ±1mm/7m●画像処理:探査時:リアルタイム自動表面波処理、リアルタイムマニュアル減算処理、浅部フィルター、バック処理(平均+自動感度、自動感度、平均、OFF)・非探査時:ユーザー表面波処理、減算処理、マニュアル表面波処理、平均波処理、ピーク処理、原画再生処理、自動感度調整●最大走査速度:約80cm/s 速度超過ブザーあり(探査モード設定「U倍速」時)●深度レンジ:0~684mm ※比誘電率が6.2の時(コンクリートの材齢が数年経過した一般的な状態●水平ライン距離:±2mm/30mm●探査対象物:鉄筋・埋設管(鉄管、塩ビ管、CD管等)・空洞・ジャンカ等●比誘電率の設定範囲:2.0~20.0 (0.1ステップ)●表示画面:スマートフォン、タブレットPCによる●部材厚信号レベル:NJJ-200と比較して、部材厚の信号レベルが約4倍に向上セット内容本体、ハンドル部、ストラップ、バッテリー×2、充電器、ACケーブル(充電器用)、スマートフォン、USBケーブル、ACアダプター(スマートフォン用)、大型タイヤ×4、ソフト(ReportMaker200)、プロテクトキー、取扱説明書(本体)、取扱説明書(RC埋設探査機 操作編)、取扱説明書(大型タイヤ)、取扱説明書(ReportMaker200)、収納ケース寸法(mm)110×134質量(kg)1.4(バッテリー含む)質量(g)980(バッテリー、ハンドル部を含む。スマートフォンを除く)モジュール緑ライン CONE Module1個、赤ライン 4個使用温度範囲(℃)0~50(付属のスマートフォンを除く)電源専用バッテリー対応OSAndroid(TM) 4.2以上測定方式電磁波レーダ方式測定精度かぶり厚さが10~200mmの範囲で誤差が±5mm、又は電磁波伝播時間誤差が±0.1ns、200mmを超える場合は±10mm寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ハンドル装着時:149×207×134.5(車輪を含む)、ハンドル脱着時:149×207×74.5(車輪を含む)分解能測定深さ:浅モード・標準モード:約1mm、深モード:約2mm連続使用時間7時間以上(バッテリー満充電時、付属のスマートフォンを除く)、緑ラインのみ点灯:約11時間、赤ラインのみ点灯:約22 時間、2色ライン点灯:約8時間光源緑ライン 可視光半導体レーザー532nm、赤ライン 可視光半導体レーザー635nm分解能(mm)水平:深度75未満にある探査対象物:75以上・深度75以上にある探査対象物:深度以上の間隔・※標準コンクリートでの実測値(深度:鉄筋のあき=1:0.2以上)・深度75時、鉄筋のあき15の鉄筋を判別可能・深度175時、鉄筋のあき40の鉄筋を判別可能、水平方向距離:2.5周波数帯域(MHz)700~3500(中心周波数:2100)制御機能モーター制御方式、図面マーカ(最大297点 99点×3グループ)、バッテリー容量表示、画面縦横切替表示、鉄筋自動検出機能、鉄筋検出アシスト機能防塵・防滴IP54カテゴリー2レーザー出力緑ライン クラス2M 、赤ライン クラス1M、レーザーライン:1mW 以下自動補正機構電子水準センサー方式表示モードBモード(垂直断面図)、BAモード(垂直断面図、反射波形表示)、Cモード(3Dデータの平面画像)バッテリー容量(mAh)リチウムイオンバッテリー(3400)測定性能走査距離:装置の最小読み取り数値:2.5mm以下、走査距離の測定精度:移動距離500mmの範囲で±2.5mm、かつ500mmを超える場合は移動距離に対しての誤差は±0.5%動作温度範囲(℃)-5~+40サービス分類レンタル内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
全8種類を絞り込む
レンタル日数(日)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64243676ADSPIRE 015
オープン
299,800
329,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64243685ADSPIRE 0110
オープン
369,800
406,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64243701ADSPIRE 0115
オープン
429,800
472,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64243710ADSPIRE 0130
オープン
599,800
659,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64243719ADSPIRE 0160
オープン
949,800
1,044,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64243728ADSPIRE 0190
オープン
1,298,000
1,427,800(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64243737ADSPIRE 01120
オープン
1,698,000
1,867,800(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64243746ADSPIRE 01延長1
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする