曜日別特売

【レンタル】サーモグラフィ

【レンタル】サーモグラフィ - FLIR SYSTEMS

サーモグラフィE8Proの最大の特長は、メーカー特許を取得しているMSX(R)を標準搭載している点です。
76,800(320×240)ピクセルの高解像度とMSX(R)のおかげで、レンタル先のあらゆる現場で精密かつ鮮明な赤外線画像を取得することができます。
MSX(R)【マルチスペクトルダイナミック画像】
この技術によって、デジタルカメラの詳細情報を赤外線情報にリアルタイムで埋め込むことができます。
輪郭がくっきりとわかりやすく表示されるため、赤外線画像上の情報やラベルを読み取ることが可能です。
赤外線画像と共に可視光画像も一緒に撮影されどちらも保存されるため、確認用に可視光画像を別途撮影する手間を省略することもできます。
MSX(R)処理した画像の特長
輪郭がくっきりとした熱画像、対象の位置が把握しやすい、シンプルで分かりやすいレポート作成が可能、
解決策を迅速に提示可能、片手で簡単操作
サーモグラフィE8Proは重さ590g、片手で簡単に持ち運びのできる軽量設計も特長のひとつです。
レンタル先の現場で扱いやすいガンタイプで、サーモグラフィE8Proはタッチパネルを採用しているため
直感的に操作することができます。(E8と同様にボタンでの操作も可能です。)
赤外線画像にメモの保存が可能
保存した赤外線画像に、後からメモとしてテキストを追加することができます。
FLIR Igniteの活用で、メモに残した内容も自動的にクラウドに保存されます。
※FLIR Igniteの使用には、お客様ご自身でアカウント登録いただく必要があります。
また、クラウドへアップロードするにはWi-Fi環境が必要です。

用途サーモグラフィE8Proがレンタルされる用途としては、電気機器等の保守であったりモーターとベルトの点検、また水による損傷や異常発熱の発見などさまざまな場面でご活用いただいています。予知保全にもお役立てください。仕様●MSX(R) スーパーファインコントラスト:〇●エリアモード:〇●カラーアラーム(アイソサーム):指定範囲(以上/以下)の温度域を強調色表示●スポットモード:センタースポット(最小/最大のボックス)●温度データ付JPEG画像のUSB転送:〇●温度データ付JPEG画像の保存:内蔵メモリー~500枚まで●画像モード:熱画像、MSX(熱画像輪郭強調表示)、ピクチャーインピクチャー、デジタルカメラ●内蔵デジタルカメラ:5MP●熱画像の解像度:76,800(320×240)ピクセルセット内容本体、バッテリー×2(1個本体装着)、充電台、充電器用ACアダプタ、USBケーブル(A-miniB)、取扱説明書、収納ケース寸法(mm)244×95×140質量(kg)0.59(バッテリーを含む)(パレット)アイアン、ホワイトホット、ブラックホット、レインボー、アークティック、ラバ、レインボーHC温度範囲(℃)計測:-20~550温度精度±2℃または±2%(読み取り値)※第1レンジでの測定、環境温度10~35℃、対象物0℃以上のときディスプレイ3.5インチ(タッチパネル対応)視野33°× 25°温度分解能(℃)0.04未満/30で40mK未満(NFTD)耐衝撃性25g(IEC 60068-2-27)耐振動2g(IEC 60068-2-6)フォーカスフォーカスフリー焦点距離最小:0.36mフレームレート9Hz計測方式センタースポット/ボックス(最大値・最小値マーカー)/差分サービス分類レンタルバッテリー動作時間4時間(充電時間:2時間)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64244401E8Pro5
オープン
88,980
97,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64244410E8Pro10
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64244419E8Pro15
オープン
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64244428E8Pro30
オープン
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64244437E8Pro60
オープン
279,800
307,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64244446E8Pro90
オープン
389,800
428,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64244455E8Pro120
オープン
489,800
538,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64244471E8Pro延長1
オープン
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする