曜日別特売

【レンタル】デジタルコーンペネトロメーター

【レンタル】デジタルコーンペネトロメーター - 関西機器

デジタルコーンペネトロメーターKS-228は下記の特長を備えたレンタル商品です。
貫入作業者が1人で読み取り可能
測定値は荷重計上部の操作パネルに表示されるため、作業者一人でも数値の確認やゼロ設定が行えます。
サンプルホールド機能を搭載
測定中にホールドボタンを押すことで、その瞬間の荷重値の表示を保持できます。簡単かつ正確な数値確認が可能です。
デジタル表示により貫入荷重の数値が確認でき、測定精度は±1%に保たれています。
セレクタースイッチで簡単モード切替
操作パネルのセレクタースイッチを使い、「荷重モード」と「コーン指数モード(大・小)」の切替がスムーズに行えます。
偏荷重に強い
従来機では両手の力のかけ方にムラがあると偏荷重が生じ正確な計測ができませんでした。
本製品は偏荷重の掛からない構造を採用しており、安定した測定が可能です。
現場での扱いやすさ
組み立て式でコンパクトに収納でき、持ち運びも簡単です。
電源は単4アルカリ乾電池2本で動作するため、電源確保が難しい現場でも使用できます。
高耐久のロードセルを採用し、衝撃や過負荷にも強い構造です。
さらにIP64相当の防水性を備えており、多少の雨天でも問題なく使用できます。

セット内容本体、ロッド(50cm)×9、先端ロッド(43.5cm)、先端コーン 大(底面積6.45cm2)、先端コーン 小(底面積3.24cm2)、スパナ(12)×2、スパナ(23)、取扱説明書、収納ケース、単4電池×2質量(kg)約2.7質量(g)コーン(小)約90、コーン(大)約130直径×長さL(Φmm×mm)ロッド(9本:16 × 500、先端ロッド:16 ×500(コーン含む)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440 × 83 × 105最大荷重(N)1000電源(個)単4アルカリ乾電池 × 2電池寿命連続点灯:3000時間液晶表示文字高 12.7mm最小表示(N)1面積(cm2)底/コーン(小):3.24、底/コーン(大):6.45サービス分類レンタル内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64245277KS-2285
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64245286KS-22810
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64245295KS-22815
オープン
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64245311KS-22830
オープン
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64245320KS-22860
オープン
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64245329KS-22890
オープン
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64245338KS-228120
オープン
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64245347KS-228延長3
オープン
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする