【レンタル】トータルステーション

【レンタル】トータルステーション - ニコン・トリンブル

トータルステーションNivoZ5L plusには、レンタル先の現場でご活用いただきやすい様々な特長があります。
新型EDMの採用で誰でも高速・高精度の測定が可能
精密測距モードでの測定時、トータルステーションNivoZ5L plusの測距時間は0.9秒(初回1.4秒)とクラス最速の速さを誇ります。
測距範囲に関しても長距離計測が可能で、1素子プリズムでは5,000m、ノンプリズム計測でも800mの計測ができます。
国土地理院2級A型トータルステーション測量機に登録されています。
小型・軽量設計かつ大容量バッテリーでレンタル先のあらゆるシーンで活躍
トータルステーションNivoZ5L plusはケースに入れて担ぐことのできる小型設計で、本体の重さも4.4Kgと軽量です。
防塵・防水性にも優れており、IP66に適合しています。
そのうえバッテリーも大容量で、トータルステーションNivoZ5L plusの内部バッテリーの使用時間は
約11時間(※3AF使用30秒毎測距時)と長時間の稼働が可能です。
本体の両側に1つずつバッテリーを搭載できるため、片方ずつ交換することで電源を切らずにバッテリー交換を行っていただけます。
また、自動気圧取り込みのための気圧センサーが標準搭載されています。
タッチパネルで直感的に分かりやすい操作性
ディスプレイはカラー表示で、タッチでの操作が可能です。直感的にわかりやすく、簡単に操作していただけます。
また、正反同様のディスプレイが採用されているので、正反どちらからでも同じ操作を行うことができる点も便利です。

用途
トータルステーションNivoZ5L plusは、建築・土木現場での杭打ちや墨出しはもちろん、様々な用途でレンタルされています。
オートフォーカスや新型EDMの採用、ソフトウェア標準搭載で誰でも簡単に現場での作業効率を向上することができますので、ぜひご検討ください。
仕様●オートフォーカス方式:EDMによる測距AF方式●データ通信機能:RS-232Cケーブル、USBメモリー、USBケーブル、Bluetooth(クラス1)、WiFi●フォーカスモード:オートフォーカス、マニュアルフォーカス●プリズム定数設定:-999mm ~ 999mm●ルミガイド:有●レーザクラス:クラス1(レーザポインター:クラス2)●レチクル照明:有●角度自動補正機構:静電気容量検出方式●気象補正:【温度範囲】 使用温度範囲:-20℃~+50 ℃、【気圧範囲】 533hPa~1,332hPa、【自動気圧取込機能】有●光学求心式:像:正立、倍率:3×、視界5°、合焦範囲:0.5m~∞●国土地理院測量機種登録:2級Aトータルステーション●測角方式:光学式アブソリュートエンコーダによる電気的読み取り方式●測距時間:【プリズムモード】精密測距モード: 0.9秒(初回1.4秒)・高速測距モード: 0.5秒(初回0.7秒)、【ノンプリズムモード】精密測距モード: 1.0秒(初回1.5秒)・高速測距モード: 0.6秒(初回0.8秒)●測距範囲:【プリズムモード】1素子プリズム:1.5~5,000m・レフシート(5cm 角):300m、【ノンプリズムモード】1.5 ~800m(コダックグレー 90%)●搭載ソフトウェア:LANDRiV for Nivoセット内容本体、スタイラスペン、充電アダプタ、バッテリー×2、充電器、USBケーブル、ソフトウェア、取扱説明書、使用説明書、収納ケース形状184(幅)×169(長さ)×314(高さ)mm質量(kg)(バッテリー、整準台含む)約4.4<シフトタイプ>倍率30×精度5”、【プリズムモード】精密測距モード: ±(2+2ppm× D)mm・高速測距モード: ±(10+5ppm×D)mm、【ノンプリズムモード】精密測距モード: ±(3+2ppm×D)mm・高速測距モード: ±(10+5ppm×D)mm対応OSWindows(R) Embedded Compact 7有効径(Φmm)45(50測距光学系)分解能角度:1”/ 5”/10”使用時間約11時間(30秒毎測距測角)充電時間約4時間ディスプレイグラフィック表示(640×480ドット 屋外仕様カラー、正反両側配置、バックライト照明付)正立視界1°25’分解力3.0”最短合焦距離1.5m防塵防水性能IP66内部メモリートータル1000000点以上微動方式同軸クランプ微動(水平、高度とも)円形気泡管10’/ 2mmサービス分類レンタル内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64245600NivoZ5L plus5
オープン
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64245609NivoZ5L plus10
オープン
82,980
91,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64245618NivoZ5L plus15
オープン
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64245627NivoZ5L plus30
オープン
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64245636NivoZ5L plus60
オープン
289,800
318,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64245645NivoZ5L plus90
オープン
399,800
439,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64245661NivoZ5L plus120
オープン
529,800
582,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64245670NivoZ5L plus延長1
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする