曜日別特売

【レンタル】ハンディーGPS

【レンタル】ハンディーGPS - GARMIN

ハンディーGPS GPSMAP67の特長は、GNSSで2周波数帯を受信し、標準搭載の高度計、気圧計、電子三軸コンパスの
ABCセンサーとの連携で高精度の位置情報を提供することにあります。
「日本詳細地形図2500/25000」を標準搭載しており、高解像度の衛星画像も閲覧可能です。
また、IPX7防水性能とMIL-STD-810に準拠した高い耐久性を備え、幅広いシーンで活用できる高機能なレンタル商品です。
3インチディスプレイ
見えやすい3インチのカラーTFTディスプレイを搭載し、太陽光の下でもナビゲーションが可能です。
長時間稼働可能なバッテリー
GPSモード:約180時間、エクスペディションモード:約840時間。
電池の消費を気にせず使用できます。
優れたGPS機能
GPSをはじめ各GNSS(みちびき、GLONASS、Galileo、BeiDou)に対応、L1信号・L5信号の2周波数帯を受信可能です。
センサーによる正確な位置情報を提供
ABCセンサー(高度計、気圧計、電子三軸コンパス)を搭載。
正確な位置情報を提供することができます。
日本詳細地形図2500/25000を標準で搭載
1/2500スケール(一部1/25000)の国土地理院地形図デジタルマップを標準で内蔵しています。
天気情報を把握
対応するスマートフォンとペアリングすると、リアルタイムで現在位置のほか目的地の天気予報を得ることができます。

用途
ハンディーGPS GPSMAP67は、登山や航海、林業、測量、未踏エリアでの学術調査、山岳救助など
多岐にわたるニーズに応えることが可能で、幅広くレンタルされております。
稼働時間(時間)
GPSモード:約 180 、エクスペディションモード:約 840※バッテリー稼働時間は、Garminのテスト環境下での標準値です。
実際のバッテリー稼働時間は、GPSモードや内部センサー、接続中のセンサー、各種機能の利用状況やデバイスの使用環境により異なります。
仕様●2地点間ナビゲーション:〇●BeiDou:〇●Connect IQ (ダウンロード可能なウォッチフェイス、データ項目、ウィジェット、アプリ):〇●Galileo:〇●Garmin Connect Mobile アプリ対応:〇●Garmin Explore アプリ対応:〇●Garmin Explore ウェブサイト対応:〇●GLONASS:〇●GPSコンパス機能(移動中):〇●inReach 機能:〇●LEDビーコンフラッシュライト:〇●LiveTrack:〇●MIL-STD-810準拠:〇 (衝撃落下、高温/冷凍、防水)●TracBack:〇●VIRB リモート:〇●アクティビティ:〇●オートルート:〇●オプション地図:〇 別売りの地図製品使用可●カスタムマップの互換性:〇●コース:250 (1コースあたり200のコースポイント)●コンパス:あり (3軸電子コンパス)●ジオキャッシングで使用可能:〇●フォトビューワー:〇●ベースマップ:〇 1/20万日本全国概略地図 (DEMデータ付)●ポイント:10000●マルチバンド周波数:〇●みちびき(補完信号):〇●ルート:250 (1ルートあたり250ポイント、うち50ポイント自動ルーティング)●衛星画像:〇●外部メモリストレージ:あり (最大32GBまでのmicroSD カード)●気圧高度計:〇●軌跡ログ:最大20,000ポイント、最大250のgpx軌跡ファイル、300fitアクティビティ●高感度レシーバー:〇●狩り/釣りに適した時間帯表示:〇●詳細地図:日本詳細地形図2500/25000●地図セグメント:15000●通知機能:〇●天気情報:〇●内蔵メモリ/履歴:16 GB (ユーザーが利用可能な容量は内蔵地図の容量によって変化します)●日の出/日の入、月の満ち欠け:〇●面積計算:〇セット内容本体 ACM3-RS、カラビナクリップレールタイプ、USBケーブル、ACアダプター、取扱説明書(操作)、取扱説明書(クイックスタート)、収納ケース質量(g)230寸法(cm)ディスプレイ:3.8×6.3 (対角7.6 、3インチ)、6.2×16.3×3.5インターフェースUSB-C、無線:あり (Wi-Fi、BLUETOOTH、ANT+)バッテリー内蔵リチウムイオン充電池ディスプレイカラーTFT解像度240×400 ピクセルトラック250防水性IPX7GPSサービス分類レンタル内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
全8種類を絞り込む
レンタル日数(日)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64244875GPSMAP675
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64244891GPSMAP6710
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64244900GPSMAP6715
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64244909GPSMAP6730
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64244918GPSMAP6760
オープン
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64244927GPSMAP6790
オープン
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64244936GPSMAP67120
オープン
78,980
86,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64244945GPSMAP67延長7
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする