【レンタル】パーティクルカウンタ

【レンタル】パーティクルカウンタ - リオン

パーティクルカウンタKC-52Aの特長として、操作性の良さが挙げられます。
片手で持てる大きさ・重さで、タッチパネルでの操作が可能です。
また、バッテリ駆動でコードレスなので、あらゆる現場・シーンでレンタルいただけます。
スタンドに固定しての測定も可能
こちらの商品はハンドヘルドタイプのパーティクルカウンタですが、付属のスタンドに固定して使用することも可能です。
型式KC-52Aのスタンドには充電用の端子があり、スタンドに固定し充電しながら測定をし続けることも可能となります。
スタンドと本体はネジでしっかり固定できるようになっています。
測定画面は英語・日本語に対応
言語設定は、「日本語」「英語」の2パターンの選択が可能となっているため、
日本人以外の方が操作する場合でも問題なく扱うことができます。

用途
パーティクルカウンタKC-52Aの用途として、主に清浄度の管理をする目的でレンタルされています。
製薬業界や食品業界の環境管理、医療現場における清浄度管理などさまざまな業界でご活用いただいております。
また、面積の大きいクリーンルームなどでは、多点計測が得意なハンドヘルドタイプがおすすめですので、ぜひご利用ください。
仕様●パスワード機能:管理者もしくは使用者のみ測定条件の変更可能●レーザ製品のクラス:クラス1 IEC60825-1●最大定格粒子個数濃度:140 000 000個/m3(計数損失10 %以内)●測定結果保存回数(回):約5000数は測定データの容量に依存、ローテーティング方式)●測定時間/測定体積:手動、任意時間 (1秒~2時間)283mL(6秒)、1L(21秒)、2.83L(1分)、10L(3分32秒)、28.3L(10分)●測定条件の保存数:最大3パターン●測定値表示:累積値、差分値●保存データの取り出し方法:USBメモリへコピー●粒径区分:6段階 : 0.3、0.5、1.0、2.0、5.0、10.0 μm以上セット内容本体、等速吸引プローブ、ハンドストラップ、SDカード、ACアダプターセット、専用スタンド、ゼロカウントフィルタ(チューブ付)、USBケーブル、Virtual_COM_Driver(CD-R)、取扱説明書(ハンドヘルドパーティクルカウンタ KC-52)、取扱説明書(簡易取扱説明書)、収納ケース質量(g)約680電源(V)ACアダプタ(入力電圧:AC100~240 、50/60 Hz)、リチウムイオン電池(内蔵型、動作時間:約7時間、充電時間:約4時間)適合規格ISO21501-4(JIS B 9921)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)307×93× 54測定回数連続:最大99回定格流量(L/min)2.83表示部4.3インチカラー液晶パネル光源半導体レーザ(波長780 nm、定格出力35 mW)使用温湿度範囲10℃~40℃、85%RH以下(ただし結露のないこと)測定間隔最大24時間(測定周期として設定)操作方法タッチパネル、ボタン外部端子USB C(コンピュータ、プリンタおよびACアダプタとの接続用)言語表示日本語、英語受光素子フォトダイオード保存データ種類タブ区切り(TSV)形式のテキストファイル光学方式側方散乱方式アラーム粒子数の上限監視(設定値を超過した場合にブザーを鳴らす)、または粒子数の変動測定(粒子数の増減に応じてビープ音の間隔が変動)サービス分類レンタル内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64245198KC-52A5
オープン
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64245207KC-52A10
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64245216KC-52A15
オープン
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64245225KC-52A30
オープン
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64245241KC-52A60
オープン
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64245250KC-52A90
オープン
319,800
351,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64245259KC-52A120
オープン
419,800
461,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64245268KC-52A延長2
オープン
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする