曜日別特売

【レンタル】フルラインレーザー墨出器

【レンタル】フルラインレーザー墨出器 - ムラテックKDS

視認性抜群のリアルグリーン光(緑色半導体使用)
低温時でも安定したラインを照射!
精度:±1mm/10m、防塵・防滴:IP54
レーザーラインを固定して使用可能
リチウム電池搭載。連続使用時間はアルカリ電池(4本)よりも約4.5倍長持ち!
振動の多い現場に強い電子整準方式!
電子整準はジンバル式に比べ、現場の振動や揺れに対してラインが揺れにくく安定した整準を維持します。

仕様●傾斜アラーム:範囲外でレーザー光点滅およびアラーム音●水平・縦(たち)ライン精度:±1mm/10m●全方向水平ライン:(照射角360°)セット内容本体、バッテリー、バッテリー(予備)、ACアダプター、レーザーレシーバー(LRV-4RG)、レシーバークランプ、ターゲット板×2、レーザーゴーグル、取扱説明書(本体)、取扱説明書(受光器)、収納ケース、アルカリ9V電池×1(レーザーレシーバー用)電源リチウムイオン充電池本体寸法(mm)130×147×208本体質量(kg)約1.55(充電池含む)直角精度90°±0.012°光源ライン:515nm(緑色)、地墨点:650nm(赤色)使用レーザー水平ライン4方向、たちライン4方向、地墨点、鉛直自動補正範囲約±3.5°ライン幅(5m地点)約2mm ※あくまで目安です。周辺環境によって異なることがあります。防塵・防滴IP54光出力1mW以下電池寿命(全点灯時)連続約5時間レーザークラスクラス2作業範囲(m)【屋内使用時】 約10、【受光器使用時】 約20回転角度(°)本体:360、全角にわたって微調整可動作温度範囲(℃)-10~+40サービス分類レンタル内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
全8種類を絞り込む
レンタル日数(日)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64244315DSL-93RG5
オープン
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64244331DSL-93RG10
オープン
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64244340DSL-93RG15
オープン
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64244349DSL-93RG30
オープン
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64244358DSL-93RG60
オープン
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64244367DSL-93RG90
オープン
179,800
197,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64244376DSL-93RG120
オープン
229,800
252,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64244385DSL-93RG延長2
オープン
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする