プロフォメーターPM8000Basicの特長は、電磁パルス誘導技術を用いてコンクリート構造物の非破壊検査を効率的に非破壊検査できること、
無線プローブとiPadを使った現場での解析と可視化、さらにクラウドを活用したデータ共有が可能なことです。
測定原理は、プローブ内のコイルに電流パルスを流すことで磁場を発生させ、その磁場が誘導性材料の表面に渦電流を誘起する仕組みです。
鉄筋に近づくと渦電流が強まり、逆方向の磁場が生成されるため、この発生する電圧変化を検出することで
筋の位置やかぶり厚さを高精度に測定可能です。
鉄筋や金属の磁性材料の探査や鉄筋の診断を効率的に行える、小型・多機能・高性能なレンタル商品です。
精度
鉄筋かぶり表示、鉄筋ピッチ表示、自動かぶり補正機能を搭載しています。
人間工学
完全ワイヤレスで小型ケースで最軽量級サイズです。
生産性
作業現場でデータの解析およびデータの可視化が可能です。
クラウドを使ってデータを共有することが可能です。
用途プロフォメーターPM8000Basicは、橋梁・トンネル・カルバートの品質検査をはじめ、建築用PC製品やPC床版の品質検査、宅地用擁壁の品質検査、ブロック塀の鉄筋探査、住宅の瑕疵検査、さらにはALC板の品質検査など多岐にわたるニーズに対応可能で、幅広くレンタルされております。仕様●エンコーダ精度:±0.5mmもしくは測定長さの0.5%●かぶり測定深度:185mm (配筋状態による)●かぶり測定精度:±1mm~4mm (かぶりおよび配筋状態による)●最大スキャン速度:0.5m/秒●最大ラインスキャン距離:1,000m●質量(サイズ):カートあり:690g、250×130×45mm、カートなし:300g、190×75×45mm●鉄筋径推定精度:±鉄筋サイズ(配筋状態による)●鉄筋径測定深度:最大63mmのかぶりまでセット内容本体、ストラップ、PM8000用カート、充電式単3電池×2本(本体用)、充電器、USBケーブル(充電器用)、ACアダプター(充電器用)、取扱説明書、収納ケース(テストブロック付)(本体用)、タブレット、USBケーブル(タブレット用)、ACアダプター(タブレット用)、収納ケース(タブレット用)電源単3充電池(NIHM)2本で8時間接続無線 (Bluetooth)測定原理電磁誘導法サービス分類レンタル内容量1台