曜日別特売

【レンタル】吊荷通過警報装置フックアラーム

【レンタル】吊荷通過警報装置フックアラーム - ツクモア

吊荷通過警報装置フックアラームAFC-ALM-01の一つ目の特長は、小型かつ軽量で、クレーンのフック部分に容易に取り付けられる点です。
そのため、レンタル商品を受け取ってすぐに取り付けて使用することができて便利です。
吊荷通過警報装置フックアラームAFC-ALM-01の二つ目の特長としては、警報音がMAX125dBという大音量で、
高い位置からの警報であっても地上で問題なく聞き取ることができる点です。
音量はフック警報器の底面のつまみで調節できるため、使用する現場の環境に合わせて適切な大きさに設定することができます。
操作部分は電源をオン/オフするスイッチと、ブザー音の大きさを変更するつまみの二つのみとシンプルになっており、
初めて使用する場合でも操作に迷うことはありません。

用途
吊荷通過警報装置フックアラームAFC-ALM-01は、クレーンによる吊荷の移動時に警報を鳴らす用途で使用されます。
こちらをレンタルし、吊荷の接近を他の作業者に知らせることで、現場の安全の確保にお役立ていただけます。
セット内容本体、カラビナ、アンテナ、落下防止ワイヤー、リモコン、取扱説明書、収納ケース、単3電池×4本(本体用)、ボタン電池CR2032×1個(リモコン用)質量(kg)約1.1 ※電池含む質量(g)約30電源単三電池×4本、コイン型電池(CR2032)音量最大125dB(ブザー音)連続使用時間約15時間(125dB連続)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43×15.5×72、90×135×85※アンテナ含まず操作警報 ON/OFF、電源 ON/OFF、音量 ボリューム送信周波数(GHz)2.4帯無線規格IEEE802.15.4準拠サービス分類レンタル内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64243755AFC-ALM-015
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64243771AFC-ALM-0110
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64243780AFC-ALM-0115
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64243789AFC-ALM-0130
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64243798AFC-ALM-0160
オープン
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64243807AFC-ALM-0190
オープン
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64243816AFC-ALM-01120
オープン
78,980
86,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64243825AFC-ALM-01延長7
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする