曜日別特売

【レンタル】普通騒音計(検定付)

【レンタル】普通騒音計(検定付) - リオン

普通騒音計(検定付)NL-43EXの大きな特長は、レンタルしたばかりでも説明書いらずで
シンプルな操作が可能な点ですが、他にも新たに加わった特色がいくつかございます。
最大4つの条件を一度に測定!
チャンネルごとに時間重み付け特性(Fast、Slow)や周波数重み付け特性(A、C、Z)を決めることができ、
それらの測定値を一度にまとめて記録することができます。
3.5インチのカラー液晶タッチパネルを搭載!
設定の変更や画面の切り替えが直感的に行えるカラータッチパネルが採用されており、さらに使いやすさが向上しています。
USB Type-C端子を搭載!
シリーズで初めてType-Cに対応し、普通騒音計(検定付)NL-43EX本体に電池を入れなくてもUSB給電で駆動することができます。
※本体で充電池を充電することはできません。
新たな規格に対応!
従来機種より新しいこちらの規格に対応しています。
JIS C 1516:2020 クラス2・IEC 61672-1:2013 class 2・JIS C 1509-1:2017 クラス 2・ANSI/ASA S1.4-2014/Part1 class 2

用途
普通騒音計(検定付)NL-43EXのレンタル用途の例としては、工場や工事現場、交通分野といった環境騒音のほか、産業分野での静圧環境における騒音の計測や、作業環境の検査や製品の品質試験など、さまざまなものが挙げられます。
多岐にわたる分野でお使いいただけますので、使いやすい騒音計をお探しの方に非常に適した商品です。
セット内容本体、マイクロホン・プリアンプ、ウインドスクリーン落下防止ゴム、SDカード 512MB、ウインドスクリーン WS-10、取扱説明書、騒音計基準適合検査済証(騒音計検定済証)、収納ケース、単3電池×4本質量(g)約400(電池含む)出力【交流出力】出力電圧:出力レンジ上限において1Vrms・出力抵抗:50Ω・負荷抵抗:10kΩ以上、【直流出力】出力電圧:出力レンジ上限において2.5V、25 mV/dB・出力抵抗:50Ω・負荷抵抗:10kΩ以上、【直流/交流の同時出力】直流出力と交流出力の同時出力が可能電源単3形電池4本、DCジャックおよびUSB端子への給電、【動作時間(23℃、ECO設定時)】アルカリ乾電池LR6:約12時間・ニッケル水素充電池HR6:約12時間 ※動作時間は本器の設定や電池の製造元などにより異なる、【ACアダプタ】NE-21P(入力:AC100~240V、50/60Hz、出力:DC12V)、【外部電源電圧】5.7V~15V(定格電圧12V)・USB端子:5V、【1次側(100V側)消費電力】約3W適合規格計量法普通騒音計 JIS C 1516:2020 クラス 2・IEC 61672-1:2013 class 2・JIS C 1509-1:2017 クラス 2・ANSI/ASA S1.4-2014/Part1 class 2、CEマーキング・ EMC 指令 Directive 2014/30/EU EN 61326-1:2013・ RoHS 指令 Directive 2011/65/EU EN IEC 63000:2018・ 低電圧指令 Directive 2014/35/EU EN 61010-1:2010/A1:2019、UKCAマーキング、中国版RoHS、KCマーク、VCCI クラスB対応OSMicrosoft Windows XP Professional 32 bit、Microsoft Windows 7 Professional 32 bit、64 bit、Microsoft Windows 8 64 bit、Microsoft Windows 10 32 bit、64 bit※win10で使用される場合は、メーカーのソフトをインストールする必要がございます表示【デバイス】3.5インチTFT-LCD(タッチパネル機能付)、【タッチパネル】抵抗膜方式(感圧式)、【画面サイズ】QVGA(320 × 240)、【バックライト】消灯、輝度を4段階で調整可能、【時間-レベルグラフ/バーグラフ更新周期】100 ms、【数値更新周期】1s測定機能選択された時間重み付け特性、周波数重み付け特性にて、最大4つのチャンネル(Mainチャンネル、Sub1~Sub3チャンネル)を同時に測定可能校正音響校正器NC-75/NC-74またはピストンホンNC-72B/NC-72Aにより基準信号を入力し、信号入力感度を調整する。校正履歴を最大30件管理し、SDカードに保存が可能使用温湿度範囲【温度】-10℃~50℃、【湿度】10%~90% RH(結露のないこと)防塵防水性能IP等級:IP54(マイクロホン部は除く)使用CPUIntel Core2 Duo 2.0 GHz 以上サンプリング周期Lp、Leq、LE、Lmax、Lmin、Lpeak:20.8μs(サンプリング周波数48kHz)、LN:Lp 100ms周波数重み付け特性A特性、C特性、Z特性遅延時間測定開始操作の後、指定時間経過後に測定を開始する。設定時間:Off、1秒、3秒、5秒、10秒測定周波数範囲20Hz~8kHz時間重み付け特性F(速い)、S(遅い)補正機能ウインドスクリーン補正機能(WS-10、WS-15、WS-16):ウインドスクリーン装着時の周波数特性への影響を補正する、拡散音場補正機能:拡散音場における使用時の周波数特性への影響を補正するバーグラフ表示上限:70dB~130dBを10dB刻みで設定可能、下限:20dB~60dBを10dB刻みで設定可能データ形式CSVファイル(コンマ区切りのテキストファイル)入力レンジ自動切り替え出力レンジバーグラフ上限に連動、または70dB~130dBを10dB刻みで設定可能USB【通信制御】通信コマンドによる測定値の取得および設定変更が可能、【データ転送】コンピュータにSDカードをリムーバブルディスクとして認識させてデータを転送することが可能サービス分類レンタル内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
全8種類を絞り込む
レンタル日数(日)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64245679NL-43EX5
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64245688NL-43EX10
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64245697NL-43EX15
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64245706NL-43EX30
オープン
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64245715NL-43EX60
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64245731NL-43EX90
オープン
82,980
91,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64245740NL-43EX120
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64245749NL-43EX延長5
オープン
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする