曜日別特売

【レンタル】木材試験機

【レンタル】木材試験機 - エフティーエス

木材試験機ピロディン6Jの特長のひとつに、木材の腐朽度合いを定量的に測定できることが挙げられます。
レンタルしていただくと、見た目からは測れない腐朽度合いを定量的に測定することができるため、数値で管理することが可能となります。
木材の種類ごとのデータを定量的に取得できるため、さまざまな現場で活用していただけます。
また、木材試験機ピロディン6Jは電池も電源も必要としないので、電源のない場所などあらゆる場所ですぐにご利用いただけます。
重さはおよそ1.55Kgですので、現場への持ち運びも簡単です。

用途
木材試験機ピロディン6Jは、様々なシーンでの腐朽診断の用途でレンタルされています。
一例をご紹介します。
治山対策に使用する木製の土留め材の腐朽・劣化診断
公園などの木製遊具・木製の遊歩道などの腐朽・劣化診断
デッキやベランダ用木材、水回りの木材の腐朽・劣化診断
セット内容本体、キャリングケース、ヘキサゴンレンチ、ロックピン、ローディングロッド、バーキングナイフ、収納ケース寸法(mm)本体:50×70×335質量(kg)約1.55測定範囲(mm)0~35測定方式ピン貫入式分解能(mm)1エネルギー(J)6(Nm)サービス分類レンタル内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64247280ピロディン6J5
オープン
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64247289ピロディン6J10
オープン
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64247298ピロディン6J15
オープン
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64247307ピロディン6J30
オープン
94,980
104,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64247316ピロディン6J60
オープン
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64247325ピロディン6J90
オープン
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64247341ピロディン6J120
オープン
279,800
307,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64247350ピロディン6J延長2
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする