曜日別特売

【レンタル】杭ナビ

【レンタル】杭ナビ - トプコンソキアポジショニングジャパン

簡単操作で杭打ち・座標取得
自動整準で簡単設置
コントローラーはAndroid端末
追尾機能で1人で杭打ち
小型軽量コンパクト設計能

仕様●ガイドライト:【光源】 発光ダイオード(LED)(赤 626nm /緑 524nm)、【視認可能範囲】 水平 8°以上 (全幅:7m、距離 50m にて)●レーザー求心部:【光源】 レーザーダイオード(クラス2)、【波長】 635nm●傾斜補正部:方式 液体式 2 軸傾斜センサー、補正範囲 ± 6'●自動追尾部:【自動追尾可能距離】 0.9 ~ 130m、【駆動範囲】 360°(水平方向)、【最高回転速度】 60°/秒(10rpm)●測距測角精度:測距精度 (3.0+2ppm × 測定距離)mm / 測角精度 5”●通信部:W-LAN 802.11 n/b/g 対応 通信可能範囲 100m、Bluetooth Version 5.0 (Bluetooth Low Energy) クラス1.5、通信可能範囲 130m●電源部:【標準バッテリー】 BDC72 リチウムイオン電池、【連続使用時間(20℃)】 約 5 時間セット内容本体、バッテリー(本体用)×2、充電器セット(本体用)、スマートフォン(TopLayoutインストール済)、USBケーブル(スマートフォン用)、ACアダプタ(スマートフォン用)、防水ケース(スマートフォン用)、取扱説明書(本体)、取扱説明書(TopLayout)、収納ケース質量(kg)約 4(バッテリーを含む)使用温度範囲(℃)【使用温度範囲】 -20 ~ +50 (結露しないこと)、【保存温度範囲】 -30 ~ +60 (結露しないこと)使用範囲【距離】0.9 ~ 130m、【高度角】+55°、【高度角】-30°型番LN-150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185 × 198 × 322耐環境性防塵・防水性 IP65自動整準範囲± 3°サービス分類レンタル内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
全8種類を絞り込む
レンタル日数(日)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64245356LN-1505
オープン
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64245365LN-15010
オープン
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64245381LN-15015
オープン
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64245390LN-15030
オープン
319,800
351,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64245399LN-15060
オープン
519,800
571,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64245408LN-15090
オープン
719,800
791,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64245417LN-150120
オープン
919,800
1,011,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64245426LN-150延長1
オープン
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする