曜日別特売

【レンタル】膜厚計

【レンタル】膜厚計 - サンコウ電子

膜厚計SWT-NEOの特長はレンタル構成品のデュアルプローブにあり、
測定対象の素地が鉄・非鉄のいずれかであっても、自動的に金属を判別して測定できるようになっています。
またJIS規格やISO等各種規格に適合しているため、それぞれの環境に応じて測定いただけます。
適合規格一覧
JIS K 5600、ISO2808。研究施設、試験場、行政・公的機関、各種法人・団体などの規格

用途
膜厚計SWT-NEOは塗装やメッキ、ライニング等の各種膜厚を測定する用途で多くレンタルされています。ほかにも、アルマイトなどの絶縁性皮膜の測定にも用いられています。
鉄、つまり磁性金属上の非磁性皮膜を測定するか、非磁性金属上の絶縁性皮膜を測定するかで通常プローブは取り換えなければなりませんが、自動的に素地金属を判別できるデュアルプローブを採用しているため、その手間が省けます。
仕様●検量線校正:2点校正式(ゼロ点、標準調整点)●検量線設定・保存:鉄・非鉄用で各1本●寸法・質量:72×32×156●測定精度(平滑面に対して):0 ~ 100μm: ±1μm または指示値の ±2%以内、101μm ~ 3.00mm: 指示値の ±2%以内 (鉄素地)、101μm ~ 2.50mm: 指示値の ±2%以内(非鉄素地)セット内容本体、プローブ(SFN-325)、ゼロ板ホルダ(鉄素地/アルミ素地付)、標準板5枚セット(50・100・300・500・1000μm)、取扱説明書、収納ケース、単3電池×2本型式SWT-NEO、SFN-325質量(g)約200(電池含む)測定範囲(mm)鉄素地:0 ~3.00、非鉄素地:0~2.50電源単3アルカリ乾電池×2本、連続使用時間[25時間※最大(使用条件により変わることがあります。)]、ACアダプタ使用温度(℃)0~40(結露しないこと)測定方式電磁誘導式・渦電流式両用(鉄・非鉄素地自動判別)プローブ1 点定圧接触式、Vカット付、約Φ15×51mm表示方式グラフィックLCD(データ・メッセージ)、バックライト機能付表示分解能1μm: 0~999μm、0.01mm: (鉄素地)1.00~3.00mm/(非鉄素地)1.00~2.50mm,切替えにより 0.1μm: 0~400μm/0.5μm: 400~500μm測定対象鉄素地:鉄・鋼などの磁性金属素地上の塗装、ライニング、溶射膜、めっき(電解ニッケルめっきを除く)など、非鉄素地:アルミ、銅など非磁性金属素地上の絶縁性皮膜など比較的汎用な測定物用付加機能測定モード切替(ホールド/連続)、表示分解能切替 単位切替(μm/mil)、オートパワーオフ(約3分)、チルトスタンドデータ転送USBサービス分類レンタル内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
全8種類を絞り込む
レンタル日数(日)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64246799SWT-NEO5
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64246808SWT-NEO10
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64246817SWT-NEO15
オープン
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64246826SWT-NEO30
オープン
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64246835SWT-NEO60
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64246851SWT-NEO90
オープン
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64246860SWT-NEO120
オープン
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64246869SWT-NEO延長3
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする