【レンタル】赤外線サーモグラフィ

【レンタル】赤外線サーモグラフィ - testo(テストー)

赤外線サーモグラフィtesto890の最も大きな特長は、同社製赤外線サーモグラフィの中でも最高レベルの画質の高さです。
高い性能を備えているため幅広い使用目的でレンタルしていただくことができます。
本製品の長所を順番にご紹介します。
高画素の検出器と高い温度分解能・空間分解能で精度の高い検出が可能
640×480画素のセンサーを搭載しており、さらにSuperResolutionによってきわめて精密な画像記録が可能になっています。
その上、分解能も優れているため、微細な温度の差も正確に測定することができます。
自動フォーカスと手動フォーカスを選択可能
赤外線サーモグラフィtesto890の他の機種にはない特長として、オートフォーカスとマニュアルフォーカスが可能になっている点が挙げられます。
それによって、容易に鮮明な画像を撮影できるようになっています。
扱いやすいカムコーダータイプの設計
画面部分が360°回転可能で角度を問わず撮影しやすく、また、持ちやすいベルトが付属しているため片手でスムーズな操作が可能です。

用途生産工程での品質検査や設備点検、製品の開発設計における熱シミュレーション、建物の熱診断仕様●ACアダプタ装着稼働:可能●JPEG保存:○●Power-LED:○●SuperResolution (IFOV):0.71 mrad●SuperResolution (ピクセル):1280×960 ピクセル●カラーパレット:9 (アイアン/レインボー/ハイコントラストレインボー/コールド-ホット/青-赤/グレー/グレー反転/セピア/ Testo)●ソーラーモード:○●デジタルカメラ:○●バッテリの種類:Li-ion 電池●パノラマ画像アシスタント:○●ビデオファイル形式:.wmv、.mpeg-1、testoフォーマット(温度データ付動画)●ビデオ出力:USB 2.0, Micro HDMI●ビデオ測定:最大3測定ポイントまで●ボイスレコーディング:Bluetooth(R)/有線ヘッドセット●レーザーマーカー:○●画像切替:赤外線画像/可視画像●画像保存形式:.bmtまたはソフトウェア上で次の形式にエクスポート可能、.bmp、.jpg、.png、.csv、.xls●解析機能:最大10の測定ポイント、ホット/コールドスポット認識、最大5 x面積測定(最小/最大および平均)、等温線およびアラーム値●空間分解能(IFOV):1.13 mrad●最小焦点距離:0.1 m●場所認識:○●転送修正:○●反射温度:マニュアル●標準レンズ:42° x 32°●表面湿度:○セット内容本体、レンズカバー、SDカード(2GB)、バッテリー×2、ACアダプター、充電器、USBケーブル、ソフト(IRSoft)、取扱説明書、取扱説明書(ソフト)、取扱説明書(簡易)、収納ケース外形寸法(mm)253×132×111測定範囲(℃)-30 ~ +100 、 0 ~ +350 (変更可能)、 0 ~ +650 (変更可能)分解能温度:< 40 mK 以下(30℃の時)精度(℃)±2,または測定値の±2%の大きい方保護等級IP54ハウジングプラスチック(ABS樹脂)メモリー容量SDカード 2GB (約1500 - 2000枚)放射率0.01~1ディスプレイ4.3インチタッチパネル式LCD/480×272視野角42°× 32°三脚取付ねじ1/4 - 20UNCネジ耐振動2Gフォーカスオート/マニュアル動作温度(℃)-15 ~ +50画素数640×480 ピクセル、3.1 MP保管温度(℃)-30 ~ +60デジタルズーム1~3-foldインターフェイスフレームレート33 Hz稼働時間(時間)4.5スペクトル範囲7.5 ~ 14 μm湿度(%)20~80(結露無きこと)サービス分類レンタル内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
全8種類を絞り込む
レンタル日数(日)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64246878testo89016305
オープン
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64246887testo8901,63010
オープン
249,800
274,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64246896testo890163015
オープン
289,800
318,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64246905testo8901,63030
オープン
399,800
439,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64246921testo890163060
オープン
649,800
714,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64246930testo890163090
オープン
889,800
978,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64246939testo8901630120
オープン
1,198,000
1,317,800(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64246948testo8901630延長1
オープン
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする