曜日別特売

【レンタル】赤外線放射温度計

【レンタル】赤外線放射温度計 - A&D

赤外線放射温度計 AD-5616の特長は、非接触で温度測定が可能な点です。
衛生面が重要視される場面や、高温・危険な環境でも安全に使用できます。
また、レンタル対応により、必要な期間だけコストを抑えて利用可能です。
さらに、レーザーマーカー機能を搭載しており、測定部位を正確に指定できるため、精密な作業にも適しています。

仕様●レーザーマーカー:クラス2(JIS C 6802) レーザー波長635nm~660nm、出力パワー1mW以下●距離(D):測定範囲(S):2.08402777777778●上限/下限アラーム:-60~+1500℃まで設定可能(音量 約60dB、距離15cm)●熱電対温度計本体精度(周囲温度23℃±3℃):±1%rdgまたは±1℃のいずれか大きい方の値 (熱電対温度センサの器差は含まず)●放射温度計 測定精度(周囲温度23℃±3℃):±2%rdg または±2℃のいずれか大きい方の値(-33~+1500℃)、-60~-34℃は精度保証外セット内容本体、取扱説明書、収納ケース、単4電池×2本測定範囲(mm)最小:Φ25電源単4形乾電池2本 電池寿命:約12時間以上(連続使用時、アルカリ電池使用)測定範囲(℃)-60~+1500本体質量(g)約385(電池含む)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×197×203放射率設定範囲0.10~1.00まで、0.01きざみで設定(変更)可能(出荷時設定0.95)応答速度約1秒(90%)最小表示(℃)0.1(-60~+999.9、 1(他の測定範囲)サービス分類レンタル内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64243597AD-56165
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64243606AD-561610
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64243615AD-561615
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64243631AD-561630
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64243640AD-561660
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64243649AD-561690
オープン
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64243658AD-5616120
オープン
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64243667AD-5616延長9
オープン
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする