【レンタル】金属探知器

【レンタル】金属探知器 - フジテコム

金属探知器F-90Mの特長は、聴覚と視覚の両方で金属探知結果を確認できる点にあります。
レンタル後利用される際には、金属を検知するとスピーカ音の高さとメーター上の指針振動幅でお知らせします。

用途
金属探知器F-90Mは埋設された設備・機器の管理を用途として広くレンタルされています。
具体的には現場地中に埋設したボックスや、地中内の消火栓位置の特定・探知に役立ちます。
舗装・道路工事のほか、自然災害による土砂や積雪などによって既設の金属設備が埋没してしまった際などに、ぜひご検討下さい。
仕様●音声周波数:0~2.5kHz 変化●音声出力インピーダンス:ローインピーダンス(ステレオ用ミニジャック)●検出回路:キャンベルブリッジ●制水弁蓋(Φ180):65cm(Highの時)●鉄板(Φ100×20):42cm(Highの時)セット内容本体、取扱説明書、収納ケース、単3電池×4本質量(kg)約1.7電源(V)単3×4本(6出力発振:7V/p-p (出力コレクタ電圧)連続使用時間約25時間アンテナサイズ(mm)$270×30消費電流(mA)無音時:7 発音時 : 最大45発振周波数9.75kHz本体部195(W)×170 (H) X60 (D)mm感度調整3段 (M,Hi,Lo)最小動作電圧4.2V動作温度(℃)-5~+60(ただし結露しないこと)サービス分類レンタル内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64244480F-90M5
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64244489F-90M10
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64244498F-90M15
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64244507F-90M30
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64244516F-90M60
オープン
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64244525F-90M90
オープン
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64244541F-90M120
オープン
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64244550F-90M延長5
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする