オーエ
まんてんスポンジキッチン用
泡立ち、洗浄力、水切れ、長持ち、使いやすさ満点!食器をキズつけにくいソフトタイプのキッチンスポンジ。抗菌加工。日本製。
用途
台所 食器洗い用
セット内容
ピンク2個・イエロー1個
材質
ポリウレタンフォーム
色
ピンク・イエロ
寸法(cm)
約6×11.8×3.5
内容量
1セット(3個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64247779
-
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください