曜日別特売

ストロークリーナー

ストロークリーナー - まめいたストロークリーナー - まめいたストロークリーナー - まめいたストロークリーナー - まめいた

ストロー・金属製ストロー・ストロー付きボトル・メイソンジャーなどに。約40cmまでのストローが洗えるブラシ。内側をキズつけずに洗える極細ナイロン毛。持ちやすいグリップ。柄が自由に曲がる。洗いやすいストロー用クリーナーです。日本製。

用途ストロー用 洗浄ブラシ ボトル洗い 水筒洗い材質ハンドル/ポリプロピレン、毛/ナイロン、線材/ステンレス鋼寸法(mm)約15×5×248耐熱温度(℃)100内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64247675KB-821
オープン
219
241(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする