アルミ枠ホーローホワイトボード 3L

アルミ枠ホーローホワイトボード 3L - Asmix(アスカ)アルミ枠ホーローホワイトボード 3L - Asmix(アスカ)アルミ枠ホーローホワイトボード 3L - Asmix(アスカ)アルミ枠ホーローホワイトボード 3L - Asmix(アスカ)アルミ枠ホーローホワイトボード 3L - Asmix(アスカ)アルミ枠ホーローホワイトボード 3L - Asmix(アスカ)

高品質な日本製ホーローを採用。長く美しく使えるホワイトボードで、なめらかな書き心地と消しやすさに加え、耐傷性にも優れています。JFEホーローならではの品質で、表面は平滑で消しやすく、ガラス質の硬い塗膜により摩耗や衝撃にも強く、錆の心配もありません。便利な可動式トレー付き。用途に合わせて位置を変えられて便利です。縦横両用、マグネットにも対応。

材質アクリロニトリルブタジエンスチレン(ABS), ホーロー質量(kg)約6.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×13×900有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)1160×860内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64247411HWB003
24,000
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする