インクリボンカセット

インクリボンカセット - MAX(マックス)[事務用品・工具]インクリボンカセット - MAX(マックス)[事務用品・工具]インクリボンカセット - MAX(マックス)[事務用品・工具]インクリボンカセット - MAX(マックス)[事務用品・工具]インクリボンカセット - MAX(マックス)[事務用品・工具]インクリボンカセット - MAX(マックス)[事務用品・工具]インクリボンカセット - MAX(マックス)[事務用品・工具]インクリボンカセット - MAX(マックス)[事務用品・工具]

【100タイプ用】ビーポップ専用インクリボンです。

用途【100タイプ用】ビーポップ専用インクリボンカセットです。仕様残量検知対応適合機種CPM-100SH4・CPM-100SH3・CPM-100SH2・CPM-100H6・CPM-100H5・CPM-100H4・CPM-100SH・CPM-100H III・CPM-100H II・CPM-100H IIK・CPM-100H、CPM-100III・CPM-100II・CPM-100II K・CPM-100、PM-100W、旧商品(PM-100/LC-100KP/LC-100CP/LC-100P)タイプ詰め替え可能タイプ規格RoHS寸法(縦×横×高さ)(mm)個装:172×66×216RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全10種類を絞り込む
テープ地色
1巻長さ(m)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
テープ地色
1巻長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64257649SL-R101RCクロ個装:420クロ60
9,000
8,398
9,238(税込)
取扱停止中
64257658SL-R103RCアカ個装:420アカ60
9,000
8,398
9,238(税込)
取扱停止中
64257667SL-R104RCアオ個装:400アオ60
9,000
8,398
9,238(税込)
翌日出荷
64257676SL-R105RCコン個装:420コン60
9,000
8,398
9,238(税込)
取扱停止中
64257685SL-R106RCフカミドリ個装:420フカミドリ60
9,000
8,398
9,238(税込)
取扱停止中
64257701SL-R107RCミドリ個装:420ミドリ60
9,000
8,398
9,238(税込)
翌日出荷
64257710SL-R108RCキイロ個装:420キイロ60
9,000
8,398
9,238(税込)
取扱停止中
64257719SL-R112RCオレンジ個装:420オレンジ60
9,000
8,398
9,238(税込)
翌日出荷
64257728SL-R181RCカミヨウクロ個装:420カミヨウクロ66
9,000
8,398
9,238(税込)
取扱停止中
64257789SL-R122RCシロ個装:420シロ55
9,000
8,398
9,238(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビーポップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする