曜日別特売

インクリボンカセット

インクリボンカセット - MAX(マックス)[事務用品・工具]

【100タイプ用】ビーポップ専用インクリボンです。(UL対応)

用途【100タイプ用】ビーポップ専用インクリボンカセットです。仕様残量検知対応適合機種CPM-100SH4・CPM-100SH3・CPM-100SH2・CPM-100H6・CPM-100H5・CPM-100H4・CPM-100SH・CPM-100H III・CPM-100H II・CPM-100H IIK・CPM-100H、CPM-100III・CPM-100II・CPM-100II K・CPM-100、PM-100W、旧商品(PM-100/LC-100KP/LC-100CP/LC-100P)ULヨウクロ質量(g)個装:420タイプ詰め替え可能タイプ規格RoHS、UL対応1巻長さ(m)60寸法(縦×横×高さ)(mm)個装:172×66×216RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64257798SL-R191RC ULヨウクロ
11,000
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラベルプリンタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする