フォールドスマホスタンドマグネット式

フォールドスマホスタンドマグネット式 - king(撮影・写真用品)フォールドスマホスタンドマグネット式 - king(撮影・写真用品)フォールドスマホスタンドマグネット式 - king(撮影・写真用品)フォールドスマホスタンドマグネット式 - king(撮影・写真用品)

脚部を展開して卓上で使用、脚部を閉じた状態で掴み簡易グリップとしての使用など、多用途に使えるスマホスタンドです。

用途スマートフォンスタンド材質アルミ合金質量(g)120対応機種マグセーフ仕様折りたたみ寸法(mm)58.5×25×83内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64249057FSS-MGT
オープン
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする