曜日別特売

SEC-PBバイト インサート

SEC-PBバイト インサート - 住友電工ハードメタルSEC-PBバイト インサート - 住友電工ハードメタルSEC-PBバイト インサート - 住友電工ハードメタルSEC-PBバイト インサート - 住友電工ハードメタルSEC-PBバイト インサート - 住友電工ハードメタルSEC-PBバイト インサート - 住友電工ハードメタルSEC-PBバイト インサート - 住友電工ハードメタルSEC-PBバイト インサート - 住友電工ハードメタル
材質超硬合金:BL130適合ホルダSPB型内容量1セット(10個)
注意
※画像は代表画像を使用しています。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
FIG
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64316275PBVBN1102R BL130右[R]2
45,600
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
64316291PBVBW1102R BL130右[R]1
45,600
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
64316300PBVC1102L-50 BL130左[L]1
45,600
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
64316309PBVC1102R-50 BL130右[R]1
45,600
35,980
39,578(税込)
翌日出荷
64316318PBVFN1102R BL130右[R]2
45,600
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
64316327PBVFW1102R BL130右[R]1
45,600
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
64316336PBVG1102R-030 BL130右[R]1
45,600
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
64316345PBVG1102R-050 BL130右[R]1
45,600
35,980
39,578(税込)
翌日出荷
64316361PBVG1102R-100 BL130右[R]1
45,600
35,980
39,578(税込)
翌日出荷
64316370PBVTB1102R BL130右[R]2
45,600
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
64316379PBVTF1102R BL130右[R]1
45,600
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする