曜日別特売

SEC-マルチドリルホルダ

SEC-マルチドリルホルダ - 住友電工ハードメタルSEC-マルチドリルホルダ - 住友電工ハードメタルSEC-マルチドリルホルダ - 住友電工ハードメタル

独自の放射状セレーション締結により、高精度かつ高強度のヘッド交換ドリルです。
ヘッド交換により、常に新しい刃先で使用でき、生産性、コスト低減および工具管理の簡素化に貢献できます。また再研磨代を1.5mm~3mm程度確保しており、更に工具コストの低減が可能です。

被削材炭素・合金鋼~0.28%、炭素・合金鋼0.29%~、調質鋼、高硬度鋼~45HRC、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄/炭素・合金鋼~0.28%、炭素・合金鋼0.29%~、高硬度鋼~45HRC、ステンレス鋼、Ti合金、耐熱鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミニウム合金給油方式内部給油式FIG2内容量1個
注意
※画像は代表画像を使用しています。
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
シャンク長(mm)
有効長(mm)
加工深さ
シャンク径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64259758SMDH140-12D2394817112D16
117,000
91,980
101,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
64259941SMDH160-12D2665019512D20
128,000
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64260117SMDH180-12D2915021912D20
132,000
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64260196SMDH190-12D3095623212D25
146,000
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
64261000SMDH280-1.5DF13560601.5D32
74,400
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
64261088SMDH290-1.5DF13660611.5D32
74,400
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
64261176SMDH300-1.5DF13960641.5D32
74,400
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
64324350SMDH240-12D3766029212D32
185,000
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
64325549SMDH250-12D3886030512D32
187,000
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
64327360SMDH200-12D3215624412D25
149,000
129,800
142,780(税込)
翌日出荷
64328209SMDH220-12D3475626812D25
163,000
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
64330345SMDH120-1.5DF9148281.5D16
50,800
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64330370SMDH125-1.5DF9148281.5D16
50,800
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64330388SMDH130-1.5DF9248301.5D16
50,800
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64330406SMDH140-1.5DF9648341.5D16
50,800
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
64331325SMDH210-12D3345625612D25
152,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
64332226SMDH230-12D3595628012D25
166,000
139,800
153,780(税込)
翌日出荷
64332549SMDH150-1.5DF10050351.5D20
51,400
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
返品不可
64332567SMDH160-1.5DF10350381.5D20
51,400
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64332585SMDH170-1.5DF10550391.5D20
51,400
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64332610SMDH180-1.5DF10750431.5D20
51,400
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64332628SMDH190-1.5DF11556441.5D25
55,600
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
64335051SMDH200-1.5DF11856471.5D25
55,600
44,980
49,478(税込)
翌日出荷
64335069SMDH210-1.5DF11956481.5D25
55,600
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
64335209SMDH270-1.5DF13360581.5D32
72,300
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
64337519SMDH170-12D2785020712D20
130,000
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64337720SMDH150-12D2535018312D20
124,000
97,980
107,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
64338079SMDH220-1.5DF12156511.5D25
55,900
44,980
49,478(税込)
翌日出荷
64338097SMDH230-1.5DF12256511.5D25
55,900
44,980
49,478(税込)
翌日出荷
64339479SMDH240-1.5DF12960541.5D32
63,000
49,980
54,978(税込)
翌日出荷
64339506SMDH250-1.5DF12960541.5D32
63,000
49,980
54,978(税込)
翌日出荷
64339549SMDH260-1.5DF13260571.5D32
63,000
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする