曜日別特売

SEC-マルチドリル刃先交換ヘッド

SEC-マルチドリル刃先交換ヘッド - 住友電工ハードメタルSEC-マルチドリル刃先交換ヘッド - 住友電工ハードメタル

先端角180°設計で様々な穴あけに対応。
加工の安定性向上。
膜構造。
シリコンとクロムを添加することで、耐摩耗性、耐熱性、耐溶着性を大幅に向上。
複合超多層構造の採用により、耐チッピング性向上。

用途非平面への穴あけ、バリ対策に最適。被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄/アルミニウム合金コーティングDEXコート給油方式内部給油式油穴あり材種ACX70FIG1内容量1個
注意
※画像は代表画像を使用しています。
37件中 137各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ヘッド形状
適合ホルダ
寸法LF(mm)
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64261429SMDT1300MFS ACX70刃先交換:MFSSMDH130□7.513.0
11,600
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
64261551SMDT1350MFS ACX70刃先交換:MFSSMDH140□7.913.5
11,600
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
64262391SMDT1700MFS ACX70刃先交換:MFSSMDH170□9.317.0
13,100
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
64262531SMDT1750MFS ACX70刃先交換:MFSSMDH170□9.317.5
13,100
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
64262908SMDT1900MFS ACX70刃先交換:MFSSMDH190□10.219.0
14,100
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
64263048SMDT1950MFS ACX70刃先交換:MFSSMDH190□10.219.5
14,100
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
64321988SMDT2000MFS ACX70刃先交換SMDH200□10.720.0
15,400
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
64322128SMDT2050MFS ACX70刃先交換SMDH200□10.720.5
15,400
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
64324106SMDT2800MFS ACX70刃先交換SMDH280□13.228.0
22,400
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
64324246SMDT2850MFS ACX70刃先交換SMDH280□13.228.5
22,400
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
64324569SMDT2100MFS ACX70刃先交換SMDH210□11.221.0
15,800
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
64324691SMDT2150MFS ACX70刃先交換SMDH210□11.221.5
15,800
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
64325287SMDT2700MFS ACX70刃先交換SMDH270□12.727.0
21,300
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
64325427SMDT2750MFS ACX70刃先交換SMDH270□12.727.5
21,300
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
64325680SMDT2400MFS ACX70刃先交換SMDH240□11.324.0
18,700
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
64325795SMDT2450MFS ACX70刃先交換SMDH240□11.324.5
18,700
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
64325951SMDT3000MFS ACX70刃先交換SMDH300□14.130.0
25,400
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
64327640SMDT2300MFS ACX70刃先交換:MFSSMDH230□11.223.0
17,600
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
64327780SMDT2350MFS ACX70刃先交換:MFSSMDH230□11.223.5
17,600
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
64328051SMDT2600MFS ACX70刃先交換:MFSSMDH260□12.226.0
20,400
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
64328191SMDT2650MFS ACX70刃先交換:MFSSMDH260□12.226.5
20,400
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
64328340SMDT2200MFS ACX70刃先交換:MFSSMDH220□11.222.0
16,300
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
64328480SMDT2250MFS ACX70刃先交換:MFSSMDH220□11.222.5
16,300
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
64329180SMDT2500MFS ACX70刃先交換:MFSSMDH250□11.725.0
19,100
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
64329320SMDT2550MFS ACX70刃先交換:MFSSMDH250□11.725.5
19,100
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
64336460SMDT2900MFS ACX70刃先交換:MFSSMDH290□13.629.0
23,700
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
64336627SMDT2950MFS ACX70刃先交換:MFSSMDH290□13.629.5
23,700
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
64337221SMDT1800MFS ACX70刃先交換:MFSSMDH180□9.818.0
13,500
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
64337361SMDT1850MFS ACX70刃先交換:MFSSMDH180□9.818.5
13,500
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
64338298SMDT1400MFS ACX70刃先交換:MFSSMDH140□7.914.0
11,900
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
64338386SMDT1450MFS ACX70刃先交換:MFSSMDH140□7.914.5
11,900
9,398
10,338(税込)
翌日出荷
64338928SMDT1500MFS ACX70刃先交換:MFSSMDH150□8.315.0
12,300
9,698
10,668(税込)
翌日出荷
64339059SMDT1550MFS ACX70刃先交換:MFSSMDH150□8.315.5
12,300
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
64339181SMDT1600MFS ACX70刃先交換:MFSSMDH160□8.816.0
12,300
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
64339321SMDT1650MFS ACX70刃先交換:MFSSMDH160□8.816.5
12,300
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
64339960SMDT1200MFS ACX70刃先交換:MFSSMDH120□7.112.0
11,200
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
64340039SMDT1250MFS ACX70刃先交換:MFSSMDH125□7.212.5
11,200
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする