スーパーマルチドリル XHGS型

スーパーマルチドリル XHGS型 - 住友電工ハードメタル

深穴加工の更なる高能率加工のため、高いドリル強度と安定した切りくず排出を実現した次世代の超深穴加工用ドリルです。
長寿命。
環境対策。
膜構造。
シリコンとクロムを添加することで、耐摩耗性、耐熱性、耐溶着性を大幅に向上。
複合超多層構造の採用により、耐チッピング性向上。

用途深穴用。被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/調質鋼/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄先端角(°)140表面処理DEXコート給油方式内部給油式油穴ありFIG2内容量1個
注意
※画像は代表画像を使用しています。
192件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
溝長(mm)
先端寸法(mm)
シャンク径(mm)
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64276156MDW0210XHGS20 ACX70111.461.40.432.1
29,000
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
64276181MDW0210XHGS30 ACX70136.486.40.432.1
36,500
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
64276208MDW0220XHGS20 ACX70111.461.40.432.2
29,000
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
64276226MDW0220XHGS30 ACX70136.486.40.432.2
36,500
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
64276260MDW0230XHGS20 ACX70111.461.40.432.3
29,000
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
64276278MDW0230XHGS30 ACX70136.486.40.432.3
36,500
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
64276296MDW0240XHGS20 ACX70111.461.40.432.4
29,000
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
64276321MDW0240XHGS30 ACX70136.486.40.432.4
36,500
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
64276357MDW0260XHGS30 ACX70153.5105.50.532.6
36,500
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
64276391MDW0270XHGS30 ACX70153.5105.50.532.7
36,500
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
64276418MDW0280XHGS30 ACX70153.5105.50.532.8
36,500
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
64276445MDW0290XHGS30 ACX70153.5105.50.532.9
36,500
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
64276865MDW0460XHGS30 ACX70225.8175.80.854.6
39,300
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64276899MDW0470XHGS30 ACX70225.9175.90.954.7
39,300
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64276926MDW0480XHGS30 ACX70225.9175.90.954.8
39,300
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
64276960MDW0490XHGS30 ACX70225.9175.90.954.9
39,300
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64277127MDW0560XHGS30 ACX702632111.065.6
42,500
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
64277161MDW0570XHGS30 ACX702632111.065.7
42,500
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
64277188MDW0580XHGS30 ACX70263.1211.11.165.8
42,500
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
64277215MDW0590XHGS30 ACX70263.1211.11.165.9
42,500
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
64277240MDW0610XHGS10 ACX70154.199.11.176.1
28,100
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
64277267MDW0620XHGS10 ACX70154.199.11.176.2
28,100
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
64277301MDW0630XHGS10 ACX70154.199.11.176.3
28,100
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
64277328MDW0640XHGS10 ACX70154.299.21.276.4
28,100
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
64277355MDW0650XHGS10 ACX70154.299.21.276.5
28,100
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
64277371MDW0660XHGS10 ACX70159.2106.21.276.6
29,000
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
64277380MDW0660XHGS25 ACX70264.2211.21.276.6
42,100
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
64277389MDW0660XHGS30 ACX70299.2246.21.276.6
46,300
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
64277398MDW0670XHGS10 ACX70159.2106.21.276.7
29,000
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
64277407MDW0670XHGS25 ACX70264.2211.21.276.7
42,100
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
64277416MDW0670XHGS30 ACX70299.2246.21.276.7
46,300
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
64277425MDW0680XHGS10 ACX70159.2106.21.276.8
29,000
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
64277441MDW0680XHGS25 ACX70264.2211.21.276.8
42,100
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
64277450MDW0680XHGS30 ACX70299.2246.21.276.8
46,300
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
64277459MDW0690XHGS10 ACX70159.3106.31.376.9
29,000
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
64277468MDW0690XHGS25 ACX70264.3211.31.376.9
42,100
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
64277477MDW0690XHGS30 ACX70299.3246.31.376.9
46,300
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
64277486MDW0700XHGS10 ACX70159.3106.31.377
29,000
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
64277766MDW0900XHGS10 ACX70191.6136.61.699
35,100
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
64277836MDW1100XHGS10 ACX702281672.01111
42,600
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
64277888MDW1200XHGS25 ACX70424.2362.22.21212
70,700
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
64277949MDW1350XHGS20 ACX70404.5338.52.51413.5
71,600
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
64277967MDW1400XHGS20 ACX70416.5352.52.51414
73,200
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
64278019MDW1550XHGS10 ACX70303.8235.82.81615.5
71,000
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
64278028MDW1550XHGS15 ACX70378.8310.82.81615.5
84,400
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
64326477MDW0210XHGS10 ACX7088.438.40.432.1
22,800
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
64326486MDW0220XHGS10 ACX7088.438.40.432.2
22,800
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
64326495MDW0230XHGS10 ACX7088.438.40.432.3
22,800
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
64326511MDW0240XHGS10 ACX7088.438.40.432.4
22,800
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
64326520MDW0250XHGS10 ACX7088.538.50.532.5
22,800
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする