住友電工ハードメタル
ドリルチップ
WDX型2D~5D用インサートです。
切りくず処理の向上、切削抵抗の低減を実現。
用途
ステンレス鋼加工用
幅(mm)
4.2
厚さ(mm)
2.0
コート
PVDコート/オーロラ/CVDコート
コーティング
ACS3000
適合ホルダ
WDX型2D~5D用(WDX130D○S20~WDX150D○S20)
コーナー半径(mm)
RE1:0.4、RE2:0.8
内容量
1セット(10個)
注意
※画像は代表画像を使用しています。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64320588
WDXT042004-M ACS3000
¥
11,300
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください