マイクロマルチドリル

マイクロマルチドリル - 住友電工ハードメタル

高精度シャンクを実現(シャンク公差h3、真円度0.3μm以下、円筒度0.5μm以下)。
新開発TiAIN系超薄膜コーティングの採用により、耐摩耗性を向上。

用途鋼、ステンレス鋼、銅の加工に最適。材質KP011全長(mm)38タイプ小径タイプ被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/ステンレス鋼/アルミニウム合金/銅合金先端角(°)120表面処理PVDコート/FBコート給油方式外部給油式シャンク径(mm)3加工穴深さ(L/D)10DFIG1
注意
※画像は代表画像を使用しています。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
先端寸法(mm)
有効長(mm)
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64332838MDUS0030-30C KP0111セット(5個)0.010.260.03
190,000
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
64332847MDUS0040-30C KP0111セット(5個)0.010.340.04
128,500
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64332856MDUS0050-30C KP0111セット(5個)0.010.450.05
107,500
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
64333940MDUS0100-30C KP0111セット(5個)0.030.900.1
51,000
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64334658MDUS0120-30C KP0111個0.031.080.12
8,920
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
64341195MDUS0150-30C KP0111個0.041.350.15
7,740
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
64341211MDUS0180-30C KP0111個0.051.620.18
7,740
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
64341387MDUS0080-30C KP0111セット(5個)0.020.720.08
76,000
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする