曜日別特売

マルチドリル ネクシオ MDE-H型

マルチドリル ネクシオ MDE-H型 - 住友電工ハードメタルマルチドリル ネクシオ MDE-H型 - 住友電工ハードメタル

汎用性を追求したドリルの新機軸。新材種ACT100を採用。
高炭素鋼、金型鋼から、ステンレス鋼まで、幅広い加工に対応し、小型マシニングセンタ、小型旋盤でも安定した加工が可能です。
Absotech(R)技術を応用したNXコーティングで優れた耐摩耗性、耐熱性を実現!
高品位エッジが肩部の安定寿命を実現。
新円弧刃型で良好な切りくず処理。
良好な穴精度と穴品位を実現!
特殊ダブルマージンで穴精度良好。

仕様ダブルマージン被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/調質鋼/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/Ti合金/耐熱鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄/アルミニウム合金/銅合金先端角(°)140表面処理NXコート給油方式内部給油式油穴ありFIG1内容量1個
注意
※画像は代表画像を使用しています。
320件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
溝長(mm)
先端寸法(mm)
シャンク径(mm)
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64323099MDE0410S05H05 ACT10098.740.70.754.1
16,800
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
64323108MDE0420S05H05 ACT10098.840.80.854.2
16,800
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
64323117MDE0430S05H05 ACT10098.840.80.854.3
16,800
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
64323126MDE0440S05H05 ACT10098.840.80.854.4
16,800
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
64323135MDE0450S05H05 ACT10098.840.80.854.5
16,800
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
64323668MDE0460S05H05 ACT10098.844.80.854.6
17,100
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
64323677MDE0470S05H05 ACT10098.944.90.954.7
17,100
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
64323686MDE0480S05H05 ACT10098.944.90.954.8
17,100
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
64323695MDE0490S05H05 ACT10098.944.90.954.9
17,100
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
64323711MDE0500S05H05 ACT10098.944.90.955
17,100
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
64323720MDE0610S07H03 ACT10089.133.61.176.1
17,100
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
64323729MDE0620S07H03 ACT10089.133.61.176.2
17,100
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
64323738MDE0630S07H03 ACT10089.133.61.176.3
17,100
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
64323747MDE0640S07H03 ACT10089.233.71.276.4
17,100
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
64323756MDE0650S07H03 ACT10089.233.71.276.5
17,100
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
64324271MDE0910S10H03 ACT100107.749.21.7109.1
22,400
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
64324280MDE0920S10H03 ACT100107.749.21.7109.2
22,400
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
64324289MDE0930S10H03 ACT100107.749.21.7109.3
22,400
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
64324298MDE0940S10H03 ACT100107.749.21.7109.4
22,400
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
64324359MDE0560S06H05 ACT100101491.065.6
18,500
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
64324368MDE0570S06H05 ACT100101491.065.7
18,500
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
64324377MDE0580S06H05 ACT100101.149.11.165.8
18,500
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
64324386MDE0590S06H05 ACT100101.149.11.165.9
18,500
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
64324395MDE0600S06H05 ACT100101.149.11.166
18,500
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
64324761MDE0300S03H05 ACT10078.528.50.533
15,800
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
64324770MDE0510S06H03 ACT10082.928.40.965.1
15,800
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
64324779MDE0520S06H03 ACT10082.928.40.965.2
15,800
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
64324788MDE0530S06H03 ACT1008328.51.065.3
15,800
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
64324797MDE0540S06H03 ACT1008328.51.065.4
15,800
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
64324806MDE0550S06H03 ACT1008328.51.065.5
15,800
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
64325050MDE0560S06H03 ACT10083311.065.6
16,000
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
64325059MDE0570S06H03 ACT10083311.065.7
16,000
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
64325068MDE0580S06H03 ACT10083.131.11.165.8
16,000
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
64325077MDE0590S06H03 ACT10083.131.11.165.9
16,000
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
64325086MDE0600S06H03 ACT10083.131.11.166
16,000
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
64325445MDE0410S05H08 ACT100105.750.20.754.1
20,000
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
64325461MDE0420S05H08 ACT100105.850.30.854.2
20,000
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
64325470MDE0430S05H08 ACT100105.850.30.854.3
20,000
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
64325479MDE0440S05H08 ACT100105.850.30.854.4
20,000
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
64325488MDE0450S05H08 ACT100105.850.30.854.5
20,000
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
64325497MDE0660S07H05 ACT100110.257.21.276.6
20,000
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
64325506MDE0680S07H05 ACT100110.257.21.276.8
20,000
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
64325515MDE0690S07H05 ACT100110.357.31.376.9
20,000
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
64325531MDE0700S07H05 ACT100110.357.31.377
20,000
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
64325820MDE0300S03H08 ACT10081.533.50.533
18,700
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
64326319MDE0860S09H05 ACT100128.673.61.698.6
24,100
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
64326328MDE0870S09H05 ACT100128.673.61.698.7
24,100
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
64326337MDE0880S09H05 ACT100128.673.61.698.8
24,100
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
64326346MDE0890S09H05 ACT100128.673.61.698.9
24,100
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
64326355MDE0900S09H05 ACT100128.673.61.699
24,100
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする