曜日別特売

詰替えインクリボン

詰替えインクリボン - MAX(マックス)[事務用品・工具]

【100タイプ用】ビーポップ専用詰め替え用ラミネートリボンです。

用途【100タイプ用】ビーポップ専用詰め替え用のインクリボンです。仕様ラミネートリボン、残量検知対応適合機種CPM-100SH4・CPM-100SH3・CPM-100SH2・CPM-100H6・CPM-100H5・CPM-100H4・CPM-100SH・CPM-100H III・CPM-100H II・CPM-100H IIK・CPM-100H、CPM-100III・CPM-100II・CPM-100II K・CPM-100、PM-100W、旧商品(PM-100/LC-100KP/LC-100CP/LC-100P)質量(g)190タイプ詰め替え用リボン規格RoHS1巻長さ(m)60RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64341990SL-TR150ラミネート
8,000
7,498
8,248(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラベルプリンタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする