曜日別特売

スミダイヤ スローアウェイチップ

スミダイヤ スローアウェイチップ - 住友電工ハードメタルスミダイヤ スローアウェイチップ - 住友電工ハードメタルスミダイヤ スローアウェイチップ - 住友電工ハードメタルスミダイヤ スローアウェイチップ - 住友電工ハードメタルスミダイヤ スローアウェイチップ - 住友電工ハードメタルスミダイヤ スローアウェイチップ - 住友電工ハードメタルスミダイヤ スローアウェイチップ - 住友電工ハードメタル

粗粒多結晶ダイヤモンドの優れた耐摩耗性能により、超硬合金の焼結肌加工・硬脆材の粗加工で安定した工具寿命を実現。
設計の最適化と量産加工技術の開発により、従来と同等の性能で、優れたコストパフォーマンスを実現。

用途
ハイシリコンアルミニウム合金の加工。
アルミ複合材料(MMC)の加工。
超硬合金、セラミック半焼結品、型押し品の粗加工。
セラミック焼結品の加工・石材、岩石の加工。
材種DA90ブレーカなし穴の有無あり記号タイプ:NF厚さ許容差(mm)±0.13粒子径(μm)~50等級記号M内容量1個
注意
※画像は代表画像を使用しています。
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内接円IC(mm)
インサート厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
みぞ穴
硬度
切刃長さ(mm)
抗折力(GPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64278448NF-CCMW03X102 DA903.51.4[X1]0.2[02]W50~651.1[03]≒1.10
11,900
9,398
10,338(税込)
翌日出荷
64278466NF-CCMW03X104 DA903.51.4[X1]0.4[04]W50~651.1[03]≒1.10
11,900
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
64278491NF-CCMW04X102 DA904.31.8[X1]0.2[02]W50~651.5[04]≒1.10
11,900
9,398
10,338(税込)
翌日出荷
64278509NF-CCMW04X104 DA904.31.8[X1]0.4[04]W50~601.5[04]≒1.10
11,900
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
64278527NF-CCMW060202 DA906.352.38[02]0.2[02]W50~652.4[06]≒1.10
10,000
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
64278545NF-CCMW060204 DA906.352.38[02]0.4[04]W50~652.4[06]≒1.10
10,000
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
64278570NF-CCMW09T302 DA909.5253.97[T3]0.2[02]W50~652.4[09]≒1.10
10,000
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
64278588NF-CCMW09T304 DA909.5253.97[T3]0.4[04]W50~652.4[09]≒1.10
10,000
7,898
8,688(税込)
翌日出荷
返品不可
64278606NF-CCMW09T308 DA909.5253.97[T3]0.8[08]W50~652.3[09]≒1.10
10,000
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
64278737NF-DCMW070202 DA906.352.38[02]0.2[02]W50~652.6[07]≒1.10
10,000
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
64278755NF-DCMW070204 DA906.352.38[02]0.4[04]W50~652.4[07]≒1.10
10,000
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
64278780NF-DCMW11T302 DA909.5253.97[T3]0.2[02]W50~652.6[11]≒1.10
10,000
7,898
8,688(税込)
8日以内出荷
64278798NF-DCMW11T304 DA909.5253.97[T3]0.4[04]W50~652.4[11]≒1.10
10,000
7,898
8,688(税込)
翌日出荷
64278816NF-DCMW11T308 DA909.5253.97[T3]0.8[08]W50~652.0[11]≒1.10
10,000
7,898
8,688(税込)
翌日出荷
返品不可
64278841NF-DNMA150408 DA9012.704.76[04]0.8[08]A50~652.0[15]≒1.10
11,300
8,898
9,788(税込)
翌日出荷
64278859NF-DNMA150412 DA9012.704.76[04]1.2[12]A50~652.0[15]≒1.10
11,300
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
64278911NF-SNMA120408 DA9012.705.16[04]0.8[08]A50~652.4[12]≒1.10
11,300
8,898
9,788(税込)
翌日出荷
64278929NF-SNMA120412 DA9012.705.16[04]1.2[12]A50~652.4[12]≒1.10
11,300
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
64279507NF-TPMW080202 DA904.762.38[02]0.2[02]W50~602.5[08]≒1.95
9,410
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
64279525NF-TPMW080204 DA904.762.38[02]0.4[04]W50~602.4[08]≒1.95
9,410
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
64279550NF-TPMW110302 DA906.353.18[03]0.2[02]W50~652.5[11]≒1.10
9,410
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
64279568NF-TPMW110304 DA906.353.18[03]0.4[04]W50~652.4[11]≒1.10
9,410
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
64279586NF-TPMW110308 DA906.353.18[03]0.8[08]W50~652.1[11]≒1.10
9,410
7,398
8,138(税込)
翌日出荷
返品不可
64279611NF-TPMW160402 DA909.5254.76[04]0.2[02]W50~652.5[16]≒1.10
9,410
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
64279629NF-TPMW160404 DA909.5254.76[04]0.4[04]W50~652.4[16]≒1.10
9,410
7,398
8,138(税込)
翌日出荷
64279647NF-TPMW160408 DA909.5254.76[04]0.8[08]W50~652.1[16]≒1.10
9,410
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
64279690NF-VCMW080202 DA904.762.38[02]0.2[02]W50~653.2[08]≒1.10
10,000
7,898
8,688(税込)
翌日出荷
64279708NF-VCMW080204 DA904.762.38[02]0.4[04]W50~652.8[08]≒1.10
10,000
7,898
8,688(税込)
翌日出荷
返品不可
64279726NF-VCMW110302 DA906.353.18[03]0.2[02]W50~653.2[11]≒1.10
10,000
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
64279751NF-VCMW110304 DA906.353.18[03]0.4[04]W50~652.8[11]≒1.10
10,000
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
64279769NF-VCMW160402 DA909.5254.76[04]0.2[02]W50~653.7[16]≒1.10
11,200
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
64279787NF-VCMW160404 DA909.5254.76[04]0.4[04]W50~653.3[16]≒1.10
11,200
8,798
9,678(税込)
翌日出荷
返品不可
64279805NF-VCMW160408 DA909.5254.76[04]0.8[08]W50~652.4[16]≒1.10
11,200
8,798
9,678(税込)
翌日出荷
返品不可
64279830NF-VCMW160412 DA909.5254.76[04]1.2[12]W50~652.1[16]≒1.10
11,200
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
64279848NF-VNMA160408 DA909.5254.76[04]0.8[08]A50~651.9[16]≒1.10
11,300
8,898
9,788(税込)
翌日出荷
64279866NF-VNMA160412 DA909.5254.76[04]1.2[12]A50~651.7[16]≒1.10
11,300
8,898
9,788(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする