曜日別特売

スミダイヤ スローアウェイチップ

スミダイヤ スローアウェイチップ - 住友電工ハードメタルスミダイヤ スローアウェイチップ - 住友電工ハードメタルスミダイヤ スローアウェイチップ - 住友電工ハードメタルスミダイヤ スローアウェイチップ - 住友電工ハードメタルスミダイヤ スローアウェイチップ - 住友電工ハードメタルスミダイヤ スローアウェイチップ - 住友電工ハードメタルスミダイヤ スローアウェイチップ - 住友電工ハードメタルスミダイヤ スローアウェイチップ - 住友電工ハードメタル

超微粒のダイヤモンドを焼結し、耐摩耗性と耐欠損性を両立し、刃立性も優れる。

用途
アルミニウム合金の粗・断続・仕上げ加工。
木工・木質ボードなどの切断・端面加工。
厚さ許容差(mm)±0.13抗折力(GPa)≒2.45材種DA2200粒子径(μm)0.5内容量1個
注意
※画像は代表画像を使用しています。
93件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
硬度
切刃長さ(mm)
みぞ穴
コーナー半径(mm)
穴の有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64278247CPMT080202 DA220045~554.2[08]T0.2[02]あり
14,500
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
64278256CPMT080204 DA220045~554.2[08]T0.4[04]あり
14,500
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
64278265CPMT080208 DA220045~554.1[08]T0.8[08]あり
14,500
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
64278396NF-CCMT060201 DA220045~552.8[06]T0.1[01]あり
10,000
7,898
8,688(税込)
翌日出荷
64278405NF-CCMT09T302 DA220045~552.8[09]T0.2[02]あり
10,000
7,898
8,688(税込)
翌日出荷
返品不可
64278421NF-CCMT09T304 DA220045~552.8[09]T0.4[04]あり
10,000
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
64278430NF-CCMT09T308 DA220045~552.7[09]T0.8[08]あり
10,000
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
64278615NF-CNMX120402 DA220045~555.7[12]X0.2[02]あり
11,300
8,898
9,788(税込)
翌日出荷
64278631NF-CNMX120404 DA220045~555.7[12]X0.4[04]あり
11,300
8,898
9,788(税込)
翌日出荷
64278640NF-CNMX120408 DA220045~555.6[12]X0.8[08]あり
11,300
8,898
9,788(税込)
8日以内出荷
64278649NF-CNMX120412 DA220045~555.4[12]X1.2[12]あり
11,300
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
64278658NF-CPMT090304 DA220045~552.8[09]T0.4[04]あり
10,000
7,898
8,688(税込)
翌日出荷
返品不可
64278667NF-DCMT070202 DA220045~553.0[07]T0.2[02]あり
10,000
7,898
8,688(税込)
翌日出荷
64278676NF-DCMT070204 DA220045~552.8[07]T0.4[04]あり
10,000
7,898
8,688(税込)
翌日出荷
返品不可
64278685NF-DCMT11T301 DA220045~553.0[11]T0.1[01]あり
10,000
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
64278701NF-DCMT11T302 DA220045~553.0[11]T0.2[02]あり
10,000
7,898
8,688(税込)
8日以内出荷
64278710NF-DCMT11T304 DA220045~552.8[11]T0.4[04]あり
10,000
7,898
8,688(税込)
8日以内出荷
64278719NF-DCMT11T308 DA220045~552.4[11]T0.8[08]あり
10,000
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
64278868NF-DNMX150402 DA220045~556.4[15]X0.2[02]あり
11,300
8,898
9,788(税込)
翌日出荷
64278877NF-DNMX150404 DA220045~556.2[15]X0.4[04]あり
11,300
8,898
9,788(税込)
8日以内出荷
64278886NF-DNMX150412 DA220045~555.4[15]X1.2[12]あり
11,300
8,898
9,788(税込)
翌日出荷
64278938NF-SPGN090304 DA220045~554.8[09]N0.4[04]なし
10,900
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
64278947NF-SPGN090308 DA220045~554.8[09]N0.8[08]なし
10,900
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
64278956NF-SPGN120304 DA220045~554.8[12]N0.4[04]なし
10,900
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
64278965NF-SPGN120308 DA220045~554.8[12]N0.8[08]なし
10,900
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
64278981NF-TBGN060102 DA220045~552.1[06]N0.2[02]なし
9,410
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
64278990NF-TBGN060104 DA220045~552.0[06]N0.4[04]なし
9,410
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
64278999NF-TBGW060102 DA220045~552.3[06]W0.2[02]あり
9,410
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
64279008NF-TBGW060104 DA220045~552.2[06]W0.4[04]あり
9,410
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
64279017NF-TCMT090202 DA220045~552.9[09]T0.2[02]あり
9,410
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
64279026NF-TCMT090204 DA220045~552.8[09]T0.4[04]あり
9,410
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
64279035NF-TCMT110201 DA220045~553.0[11]T0.1[01]あり
9,410
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
64279051NF-TCMT110202 DA220045~552.9[11]T0.2[02]あり
9,410
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
64279060NF-TCMT110204 DA220045~552.8[11]T0.4[04]あり
9,410
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
64279069NF-TEGN110202 DA220045~553.1[11]N0.2[02]なし
9,410
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
64279078NF-TEGN110204 DA220045~552.9[11]N0.4[04]なし
9,410
7,398
8,138(税込)
翌日出荷
64279087NF-TEGN110302 DA220045~553.1[11]N0.2[02]なし
9,410
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
64279096NF-TEGN110308 DA220045~552.7[11]N0.8[08]なし
9,410
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
64279105NF-TEGN110308P DA220045~559.8[11]N0.8[08]なし
13,300
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
64279130NF-TNMX160402 DA220045~553.7[16]X0.2[02]あり
9,940
7,798
8,578(税込)
翌日出荷
64279139NF-TNMX160404 DA220045~553.6[16]X0.4[04]あり
9,940
7,798
8,578(税込)
翌日出荷
64279148NF-TNMX160408 DA220045~553.3[16]X0.8[08]あり
9,940
7,798
8,578(税込)
翌日出荷
64279157NF-TPGN090202 DA220045~553.1[09]N0.2[02]なし
9,410
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
64279166NF-TPGN090204 DA220045~553.0[09]N0.4[04]なし
9,410
7,398
8,138(税込)
翌日出荷
64279175NF-TPGN110302 DA220045~553.0[11]N0.2[02]なし
9,410
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
64279191NF-TPGN110304 DA220045~552.9[11]N0.4[04]なし
9,410
7,398
8,138(税込)
翌日出荷
返品不可
64279200NF-TPGN110304P DA220045~5510.4[11]N0.4[04]なし
13,300
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
64279209NF-TPGN110308 DA220045~552.7[11]N0.8[08]なし
9,410
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
64279218NF-TPGN110308P DA220045~559.8[11]N0.8[08]なし
13,300
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
64279227NF-TPGN160302 DA220045~553.0[16]N0.2[02]なし
9,410
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする