住友電工ハードメタル
スミボロン スローアウェイチップ
再研磨しない使い切りタイプで工具管理が簡単。
CBN粒子が特殊セラミックス結合材により強固に結合されたもので、CBN粒子の保持力が高いため、鋳鉄の切削において、優れた耐摩耗性と靱性を発揮します。
仕様
ノンコート
タイプ
NU
記号
刃先仕様:T01215
厚さ許容差(mm)
±0.13
ブレーカ
なし
刃先処理
標準刃先
切刃形状
1コーナータイプ
材種
BN500
切刃数
1
注意
※ワンユースインサートは切込み0.5mm以下でご使用ください。
※画像は代表画像を使用しています。
バスケットに入れる
23
件中 1~23件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
切刃長さ(mm)
内接円許容差(mm)
内接円(mm)
みぞ穴
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64289596
NU-CNMA120408 BN500
1個
2.4[12]
±0.08
12.7
A
0.8[08]
¥
4,410
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64289630
NU-CNMA120412 BN500
1個
2.3[12]
±0.08
12.7
A
1.2[12]
¥
4,410
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64289761
NU-DNMA150412 BN500
1個
2.0[15]
±0.08
12.7
A
1.2[12]
¥
4,220
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64289770
NU-SNMA120404 BN500
1個
2.5[12]
±0.08
12.7
A
0.4[04]
¥
4,410
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64289779
NU-SNMA120408 BN500
1個
2.3[12]
±0.08
12.7
A
0.8[08]
¥
4,410
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64289797
NU-SNMA120412 BN500
1個
2.1[12]
±0.08
12.7
A
1.2[12]
¥
4,410
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64289831
NU-SPGN090308 BN500
1個
2.5[09]
±0.025
9.525
N
0.8[08]
¥
4,880
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64289849
NU-TNMA160404 BN500
1個
2.3[16]
±0.05
9.525
A
0.4[04]
¥
3,800
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌日出荷
64289876
NU-TNMA160408 BN500
1個
2.0[16]
±0.05
9.525
A
0.8[08]
¥
3,800
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
64289928
NU-TPGN110308 BN500
1個
2.0[11]
±0.025
6.35
N
0.8[08]
¥
4,210
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64289955
NU-TPGN160308 BN500
1個
2.0[16]
±0.025
9.525
N
0.8[08]
¥
4,670
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64290007
NU-TPGW110302 BN500
1個
2.6[11]
±0.025
6.35
W
0.2[02]
¥
4,210
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64290050
NU-TPGW110304 BN500
1個
2.5[11]
±0.025
6.35
W
0.4[04]
¥
4,210
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64290077
NU-TPGW110308 BN500
1個
2.2[11]
±0.025
6.35
W
0.8[08]
¥
4,210
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64290120
NU-TPGW160404 BN500
1個
2.5[16]
±0.025
9.525
W
0.4[04]
¥
5,040
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64290296
NU-VNMA160408 BN500
1個
2.0[16]
±0.05
9.525
A
0.8[08]
¥
4,410
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64291206
T-NU-CNMA120404 BN500
1セット(10個)
2.5[12]
±0.08
12.7
A
0.4[04]
¥
38,200
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64291240
T-NU-CNMA120408 BN500
1セット(10個)
2.4[12]
±0.08
12.7
A
0.8[08]
¥
38,200
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64291267
T-NU-CNMA120412 BN500
1セット(10個)
2.3[12]
±0.08
12.7
A
1.2[12]
¥
38,200
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64291319
T-NU-DNMA150408 BN500
1セット(10個)
2.1[15]
±0.08
12.7
A
0.8[08]
¥
36,900
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64291346
T-NU-DNMA150412 BN500
1セット(10個)
2.0[15]
±0.08
12.7
A
1.2[12]
¥
36,900
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64291355
T-NU-SNMA120408 BN500
1セット(10個)
2.3[12]
±0.08
12.7
A
0.8[08]
¥
38,200
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64291407
T-NU-TNMA160404 BN500
1セット(10個)
2.3[16]
±0.05
9.525
A
0.4[04]
¥
33,100
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください