住友電工ハードメタル
スミボロン スローアウェイチップ
CBN粒子が特殊セラミックス結合材により強固に結合されたもので、CBN粒子の保持力が高いため、焼入鋼の切削において、優れた耐摩耗性と靱性を発揮します。
厚さ許容差(mm)
±0.13
ブレーカ
なし
材種
BNX20
内容量
1個
注意
※画像は代表画像を使用しています。
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
みぞ穴
コーナー半径(mm)
穴の有無
穴の形状
使用インサート
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64289341
CNMA120404 BNX20
A
0.4[04]
あり
円筒状
菱形[C]
¥
13,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64289368
CNMA120412 BNX20
A
1.2[12]
あり
円筒状
菱形[C]
¥
13,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64290418
RNGA0906M0 BNX20
A
円形(メートル系)[M0]
あり
円筒状
円形[R]
¥
53,200
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64290689
SNGN120408 BNX20
N
0.8[08]
なし
なし
正方形[S]
¥
13,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64290795
SNMA120408 BNX20
A
0.8[08]
あり
円筒状
正方形[S]
¥
13,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64290811
SNMA120412 BNX20
A
1.2[12]
あり
円筒状
正方形[S]
¥
13,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64291091
TNGN160408 BNX20
N
0.8[08]
なし
なし
正三角形[T]
¥
10,600
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64291161
TNMA160404 BNX20
A
0.4[04]
あり
円筒状
正三角形[T]
¥
10,600
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
8日以内出荷
64291179
TNMA160408 BNX20
A
0.8[08]
あり
円筒状
正三角形[T]
¥
10,600
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64291188
TNMA160412 BNX20
A
1.2[12]
あり
円筒状
正三角形[T]
¥
10,600
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64291197
TNMA220408 BNX20
A
0.8[08]
あり
円筒状
正三角形[T]
¥
10,600
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64291635
TPGN110304 BNX20
N
0.4[04]
なし
なし
正三角形[T]
¥
11,700
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64291660
TPGN160304 BNX20
N
0.4[04]
なし
なし
正三角形[T]
¥
11,700
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
8日以内出荷
64291669
TPGN160308 BNX20
N
0.8[08]
なし
なし
正三角形[T]
¥
11,700
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64291678
TPGN220408 BNX20
N
0.8[08]
なし
なし
正三角形[T]
¥
11,700
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64291687
TPGW160408 BNX20
W
0.8[08]
あり
円筒穴+片面取(40°~60°)
正三角形[T]
¥
13,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌日出荷
返品不可
64291696
VCMW160404 BNX20
W
0.4[04]
あり
円筒穴+片面取(40°~60°)
菱形[V]
¥
14,600
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌日出荷
64291721
VCMW160408 BNX20
W
0.8[08]
あり
円筒穴+片面取(40°~60°)
菱形[V]
¥
14,600
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64291730
VNMA160404 BNX20
A
0.4[04]
あり
円筒状
菱形[V]
¥
13,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64291739
VNMA160408 BNX20
A
0.8[08]
あり
円筒状
菱形[V]
¥
13,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64291748
WNMA080408 BNX20
A
0.8[08]
あり
円筒状
等辺不等角六角形[W]
¥
13,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください