曜日別特売

スミボロン スローアウェイチップ

スミボロン スローアウェイチップ - 住友電工ハードメタルスミボロン スローアウェイチップ - 住友電工ハードメタル

CBN焼結体工具であるスミボロンは、鉄族元素との反応性が低いため主として鉄系金属の切削加工に使用されます。
高いCBN含有率により耐摩耗性向上。更に、特殊結合材によるCBN粒子/結合材界面強度向上と、独自の焼結体製造プロセスによるCBN粒子間結合力向上により、優れた耐欠損性を発揮。
鋳鉄・燒結合金・難削材の高速仕上げ加工で安定した性能を実現します。

切刃長さ(mm)12.70[12]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025内接円(mm)12.7みぞ穴なし[記号:N]コーナー半径(mm)シャープ[00]コーナー高さ許容差(mm)±0.025材種BN7125使用インサート円形[R]商品タイプすくい面全面CBNタイプ/再研磨タイプインサート厚さ(mm)4.76[04]逃げ角(°)0[N]等級記号G内容量1個
注意
※画像は代表画像を使用しています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64290488RNGN120400-B BN7125
31,300
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする