曜日別特売

スミボロン スローアウェイチップ

スミボロン スローアウェイチップ - 住友電工ハードメタルスミボロン スローアウェイチップ - 住友電工ハードメタルスミボロン スローアウェイチップ - 住友電工ハードメタルスミボロン スローアウェイチップ - 住友電工ハードメタルスミボロン スローアウェイチップ - 住友電工ハードメタルスミボロン スローアウェイチップ - 住友電工ハードメタル

再研磨しない使い切りタイプで工具管理が簡単。
従来CBN焼結体を大幅に上回る硬度・熱伝導率を有するナノ多結晶CBN焼結体を刃先に採用。
チタン合金、コバルトクロム合金等の難削材加工において、高能率加工、加工精度の向上、圧倒的な長寿命化を可能にします。

仕様ノンコートタイプNU記号刃先仕様:T01215厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025ブレーカなし刃先処理標準刃先穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025切刃形状1コーナータイプ材種NCB100切刃数1等級記号G内容量1個
注意
※ワンユースインサートは切込み0.5mm以下でご使用ください。
※画像は代表画像を使用しています。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
内接円(mm)
みぞ穴
コーナー半径(mm)
穴の形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64289517NU-CCGW060204 NCB1002.3[06]6.35W0.4[04]円筒穴+片面取(40°~60°)
12,500
9,798
10,778(税込)
翌日出荷
64289526NU-CCGW09T304 NCB1002.5[09]9.525W0.4[04]円筒穴+片面取(40°~60°)
12,500
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
64289535NU-CCGW09T308 NCB1002.4[09]9.525W0.8[08]円筒穴+片面取(40°~60°)
12,500
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
64289551NU-CNGA120404 NCB1002.5[12]12.7A0.4[04]円筒状
12,500
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
64289560NU-CNGA120408 NCB1002.4[12]12.7A0.8[08]円筒状
12,500
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
64289569NU-CNGA120412 NCB1002.3[12]12.7A1.2[12]円筒状
12,500
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
64289657NU-DCGW070204 NCB1002.5[07]6.35W0.4[04]円筒穴+片面取(40°~60°)
12,500
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
64289666NU-DCGW11T304 NCB1002.5[11]9.525W0.4[04]円筒穴+片面取(40°~60°)
12,500
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
64289675NU-DCGW11T308 NCB1002.1[11]9.525W0.8[08]円筒穴+片面取(40°~60°)
12,500
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
64289691NU-DNGA150404 NCB1002.5[15]12.7A0.4[04]円筒状
12,500
9,798
10,778(税込)
翌日出荷
64289700NU-DNGA150408 NCB1002.1[15]12.7A0.8[08]円筒状
12,500
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
64289709NU-DNGA150412 NCB1002.0[15]12.7A1.2[12]円筒状
12,500
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
64290199NU-VBGW110304 NCB1002.5[11]6.35W0.4[04]円筒穴+片面取(40°~60°)
12,500
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
64290208NU-VBGW110308 NCB1001.6[11]6.35W0.8[08]円筒穴+片面取(40°~60°)
12,500
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
64290217NU-VBGW160404 NCB1002.5[16]9.525W0.4[04]円筒穴+片面取(40°~60°)
12,500
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
64290226NU-VBGW160408 NCB1001.6[16]9.525W0.8[08]円筒穴+片面取(40°~60°)
12,500
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
64290235NU-VCGW160404 NCB1002.5[16]9.525W0.4[04]円筒穴+片面取(40°~60°)
12,500
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
64290251NU-VCGW160408 NCB1001.6[16]9.525W0.8[08]円筒穴+片面取(40°~60°)
12,500
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
64290260NU-VNGA160404 NCB1002.5[16]9.525A0.4[04]円筒状
12,500
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
64290269NU-VNGA160408 NCB1001.6[16]9.525A0.8[08]円筒状
12,500
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする