住友電工ハードメタル
スミボロン スローアウェイチップ
チップ色
CBN標準A
穴の有無
あり
注意
※ワンユースインサートは切込み0.5mm以下でご使用ください。
※画像は代表画像を使用しています。
バスケットに入れる
131
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法D1(Φmm)
勝手
コーナー半径(mm)
コーナー数
材種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64284906
2NU-CCGW060202 BN7125
1個
2.8
なし[N]
0.2[02]
2
BN7125
¥
7,850
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64284915
2NU-CCGW060204 BN7115
1個
2.8
なし[N]
0.4[04]
2
BN7115
¥
7,850
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64284931
2NU-CCGW060204 BN7125
1個
2.8
なし[N]
0.4[04]
2
BN7125
¥
7,850
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64284940
2NU-CCGW09T302 BN7125
1個
4.4
なし[N]
0.2[02]
2
BN7125
¥
7,850
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64284949
2NU-CCGW09T302LE BN7125
1個
4.4
なし[N]
0.2[02]
2
BN7125
¥
7,850
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64284958
2NU-CCGW09T302LF BN7125
1個
4.4
なし[N]
0.2[02]
2
BN7125
¥
7,850
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64284967
2NU-CCGW09T304 BN7115
1個
4.4
なし[N]
0.4[04]
2
BN7115
¥
7,850
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64284976
2NU-CCGW09T304 BN7125
1個
4.4
なし[N]
0.4[04]
2
BN7125
¥
7,850
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64284985
2NU-CCGW09T304LE BN7125
1個
4.4
なし[N]
0.4[04]
2
BN7125
¥
7,850
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64285001
2NU-CCGW09T304LF BN7125
1個
4.4
なし[N]
0.4[04]
2
BN7125
¥
7,850
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64285010
2NU-CCGW09T308 BN7115
1個
4.4
なし[N]
0.8[08]
2
BN7115
¥
7,850
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64285019
2NU-CCGW09T308 BN7125
1個
4.4
なし[N]
0.8[08]
2
BN7125
¥
7,850
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64285028
2NU-CCGW09T308LE BN7125
1個
4.4
なし[N]
0.8[08]
2
BN7125
¥
7,850
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64285037
2NU-CCGW09T308LF BN7125
1個
4.4
なし[N]
0.8[08]
2
BN7125
¥
7,850
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64285046
2NU-CNGA120404 BN7115
1個
5.16
なし[N]
0.4[04]
2
BN7115
¥
7,070
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64285055
2NU-CNGA120404 BN7125
1個
5.16
なし[N]
0.4[04]
2
BN7125
¥
7,070
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64285080
2NU-CNGA120404HS BN7115
1個
5.16
なし[N]
0.4[04]
2
BN7115
¥
7,070
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64285089
2NU-CNGA120404HS BN7125
1個
5.16
なし[N]
0.4[04]
2
BN7125
¥
7,070
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64285098
2NU-CNGA120404LE BN7115
1個
5.16
なし[N]
0.4[04]
2
BN7115
¥
7,070
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌日出荷
64285107
2NU-CNGA120404LE BN7125
1個
5.16
なし[N]
0.4[04]
2
BN7125
¥
7,070
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64285116
2NU-CNGA120404LF BN7115
1個
5.16
なし[N]
0.4[04]
2
BN7115
¥
7,070
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64285125
2NU-CNGA120404LF BN7125
1個
5.16
なし[N]
0.4[04]
2
BN7125
¥
7,070
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64285141
2NU-CNGA120404LS BN7115
1個
5.16
なし[N]
0.4[04]
2
BN7115
¥
7,070
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64285150
2NU-CNGA120404US BN7115
1個
5.16
なし[N]
0.4[04]
2
BN7115
¥
7,070
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64285159
2NU-CNGA120408 BN7115
1個
5.16
なし[N]
0.8[08]
2
BN7115
¥
7,070
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌日出荷
64285168
2NU-CNGA120408 BN7125
1個
5.16
なし[N]
0.8[08]
2
BN7125
¥
7,070
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64285186
2NU-CNGA120408HS BN7125
1個
5.16
なし[N]
0.8[08]
2
BN7125
¥
7,070
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64285195
2NU-CNGA120408LE BN7115
1個
5.16
なし[N]
0.8[08]
2
BN7115
¥
7,070
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64285211
2NU-CNGA120408LE BN7125
1個
5.16
なし[N]
0.8[08]
2
BN7125
¥
7,070
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64285220
2NU-CNGA120408LF BN7115
1個
5.16
なし[N]
0.8[08]
2
BN7115
¥
7,070
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌日出荷
64285229
2NU-CNGA120408LF BN7125
1個
5.16
なし[N]
0.8[08]
2
BN7125
¥
7,070
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64285238
2NU-CNGA120412 BN7115
1個
5.16
なし[N]
1.2[12]
2
BN7115
¥
7,070
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64285247
2NU-CNGA120412 BN7125
1個
5.16
なし[N]
1.2[12]
2
BN7125
¥
7,070
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64285265
2NU-CNGA120412HS BN7125
1個
5.16
なし[N]
1.2[12]
2
BN7125
¥
7,070
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64285281
2NU-DCGW070202 BN7125
1個
2.8
なし[N]
0.2[02]
2
BN7125
¥
7,850
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64285290
2NU-DCGW070204 BN7115
1個
2.8
なし[N]
0.4[04]
2
BN7115
¥
7,850
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64285299
2NU-DCGW070204 BN7125
1個
2.8
なし[N]
0.4[04]
2
BN7125
¥
7,850
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64285308
2NU-DCGW070208 BN7115
1個
2.8
なし[N]
0.8[08]
2
BN7115
¥
7,850
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64285317
2NU-DCGW070208 BN7125
1個
2.8
なし[N]
0.8[08]
2
BN7125
¥
7,850
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64285326
2NU-DCGW11T302 BN7115
1個
4.4
なし[N]
0.2[02]
2
BN7115
¥
7,850
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌日出荷
返品不可
64285335
2NU-DCGW11T302 BN7125
1個
4.4
なし[N]
0.2[02]
2
BN7125
¥
7,850
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64285351
2NU-DCGW11T302LE BN7115
1個
4.4
なし[N]
0.2[02]
2
BN7115
¥
7,850
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64285360
2NU-DCGW11T302LE BN7125
1個
4.4
なし[N]
0.2[02]
2
BN7125
¥
7,850
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64285369
2NU-DCGW11T302LF BN7115
1個
4.4
なし[N]
0.2[02]
2
BN7115
¥
7,850
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64285378
2NU-DCGW11T302LF BN7125
1個
4.4
なし[N]
0.2[02]
2
BN7125
¥
7,850
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64285387
2NU-DCGW11T302LS BN7115
1個
4.4
なし[N]
0.2[02]
2
BN7115
¥
7,850
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64285396
2NU-DCGW11T304 BN7115
1個
4.4
なし[N]
0.4[04]
2
BN7115
¥
7,850
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64285405
2NU-DCGW11T304 BN7125
1個
4.4
なし[N]
0.4[04]
2
BN7125
¥
7,850
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64285421
2NU-DCGW11T304LE BN7115
1個
4.4
なし[N]
0.4[04]
2
BN7115
¥
7,850
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64285430
2NU-DCGW11T304LE BN7125
1個
4.4
なし[N]
0.4[04]
2
BN7125
¥
7,850
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ