曜日別特売

スローアウェイチップ

スローアウェイチップ - 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ - 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ - 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ - 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ - 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ - 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ - 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ - 住友電工ハードメタル

ネガティブインサートです。

用途溝入れ適合1精度M寸法D1(Φmm)7.94勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.13切刃(mm)19穴の有無あり商品タイプネガティブインサート厚さ(mm)6.35[06]逃げ角(°)0[N]内接円IC(mm)19.05内容量1セット(10個)
注意
※画像は代表画像を使用しています。
49件中 149各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
内接円許容差(mm)
チップ色
コーティング
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64303481CNMG190612N-EX AC6135M19.3±0.05茶色AC6135M1.2[12]
31,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
64303490CNMG190612N-EX AC6145M19.3±0.05茶色AC6145M1.2[12]
31,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
64303499CNMG190612N-GE AC8115P19.3±0.1金色AC8115P1.2[12]
31,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
64303508CNMG190612N-ME AC4125K19.3±0.05金色AC4125K1.2[12]
31,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
64303517CNMG190612N-ME AC8115P19.3±0.05金色AC8115P1.2[12]
31,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
64303526CNMG190612N-MU AC8115P19.3±0.1金色AC8115P1.2[12]
31,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
64303535CNMG190612N-MX AC8115P19.3±0.1金色AC8115P1.2[12]
31,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
64303551CNMG190612N-UX AC8115P19.3±0.1金色AC8115P1.2[12]
31,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
64303560CNMG190616N-EG AC6135M19.3±0.1茶色AC6135M1.6[16]
31,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
64303569CNMG190616N-EG AC6145M19.3±0.1茶色AC6145M1.6[16]
31,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
64303578CNMG190616N-EG AC8115P19.3±0.1金色AC8115P1.6[16]
31,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
64303587CNMG190616N-EH AC6135M19.3±0.1茶色AC6135M1.6[16]
31,000
24,980
27,478(税込)
翌日出荷
64303596CNMG190616N-EH AC6145M19.3±0.1茶色AC6145M1.6[16]
31,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
64303605CNMG190616N-EM AC6135M19.3±0.1茶色AC6135M1.6[16]
31,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
64303621CNMG190616N-EM AC6145M19.3±0.1茶色AC6145M1.6[16]
31,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
64303630CNMG190616N-EM AC8115P19.3±0.1金色AC8115P1.6[16]
31,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
64303639CNMG190616N-GE AC8115P19.3±0.1金色AC8115P1.6[16]
31,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
64303648CNMG190616N-ME AC4125K19.3±0.05金色AC4125K1.6[16]
31,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
64303657CNMG190616N-ME AC8115P19.3±0.05金色AC8115P1.6[16]
31,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
64303666CNMG190616N-MU AC8115P19.3±0.1金色AC8115P1.6[16]
31,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
64303675CNMG190616N-MX AC8115P19.3±0.1金色AC8115P1.6[16]
31,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
64303691CNMG190616N-UX AC8115P19.3±0.1金色AC8115P1.6[16]
31,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
64303700CNMG190624N-EM AC6135M19.3±0.1茶色AC6135M2.4[24]
31,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
64303709CNMG190624N-EM AC6145M19.3±0.1茶色AC6145M2.4[24]
31,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
64303718CNMG190624N-EM AC8115P19.3±0.1金色AC8115P2.4[24]
31,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
64303727CNMG190624N-ME AC4125K19.3±0.1金色AC4125K2.4[24]
31,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
64303736CNMG190624N-ME AC8115P19.3±0.1金色AC8115P2.4[24]
31,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
64303745CNMG190624N-MU AC8115P19.3±0.1金色AC8115P2.4[24]
31,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
64303779SNMA190612 AC4125K19.05±0.1金色AC4125K1.2[12]
31,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
64303806SNMG190612N-EG AC6135M19.05±0.1茶色AC6135M1.2[12]
31,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
64303815SNMG190612N-EG AC6145M19.05±0.1茶色AC6145M1.2[12]
31,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
64303831SNMG190612N-EG AC8115P19.05±0.1金色AC8115P1.2[12]
31,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
64303840SNMG190612N-EH AC6135M19.05±0.1茶色AC6135M1.2[12]
31,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
64303849SNMG190612N-EH AC6145M19.05±0.1茶色AC6145M1.2[12]
31,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
64303858SNMG190612N-EM AC6135M19.05±0.1茶色AC6135M1.2[12]
31,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
64303867SNMG190612N-EM AC6145M19.05±0.1茶色AC6145M1.2[12]
31,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
64303876SNMG190612N-EM AC8115P19.05±0.1金色AC8115P1.2[12]
31,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
64303885SNMG190612N-EX AC6135M19.05±0.05茶色AC6135M1.2[12]
31,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
64303901SNMG190612N-EX AC6145M19.05±0.05茶色AC6145M1.2[12]
31,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
64303910SNMG190612N-GZ AC4125K19.05±0.1金色AC4125K1.2[12]
31,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
64303919SNMG190612N-ME AC4125K19.05±0.05金色AC4125K1.2[12]
31,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
64303928SNMG190612N-ME AC8115P19.05±0.05金色AC8115P1.2[12]
31,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
64303937SNMG190612N-MU AC8115P19.05±0.1金色AC8115P1.2[12]
31,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
64303946SNMG190612N-MX AC8115P19.05±0.1金色AC8115P1.2[12]
31,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
64303955SNMG190612N-UX AC8115P19.05±0.1金色AC8115P1.2[12]
31,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
64303971SNMG190612N-UZ AC4125K19.05±0.1金色AC4125K1.2[12]
31,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
64303980SNMG190616N-EG AC6135M19.05±0.1茶色AC6135M1.6[16]
31,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
64303989SNMG190616N-EG AC6145M19.05±0.1茶色AC6145M1.6[16]
31,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
64303998SNMG190616N-EG AC8115P19.05±0.1金色AC8115P1.6[16]
31,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする