曜日別特売

スローアウェイチップ

スローアウェイチップ - 住友電工ハードメタル

80°菱形ネガティブインサートです。

タイプネガティブ勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.13みぞ穴A切削領域中切削穴の有無あり(円筒穴)ブレーカの有無なし使用インサート菱形[C]頂角(°)80逃げ角(°)0[N]等級記号M内容量1セット(10個)
注意
※画像は代表画像を使用しています。
全16種類を絞り込む
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
寸法D1(Φmm)
内接円許容差(mm)
切刃(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64306421CNMA160608 AC4010K16.16.35±0.10160.8[08]
24,400
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64306430CNMA160608 AC4015K16.16.35±0.10160.8[08]
24,400
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64306448CNMA160612 AC4010K16.16.35±0.10161.2[12]
24,400
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64306457CNMA160612 AC4015K16.16.35±0.10161.2[12]
24,400
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64306466CNMA160616 AC4010K16.16.35±0.10161.6[16]
24,400
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64306475CNMA160616 AC4015K16.16.35±0.10161.6[16]
24,400
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64322146CNMA120404 AC4010K12.95.16±0.08120.4[04]
11,000
8,598
9,458(税込)
取扱停止中
64322155CNMA120404 AC4015K12.95.16±0.08120.4[04]
11,000
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
64322171CNMA120408 AC4010K12.95.16±0.08120.8[08]
11,000
8,598
9,458(税込)
翌日出荷
64322180CNMA120408 AC4015K12.95.16±0.08120.8[08]
11,000
8,598
9,458(税込)
翌日出荷
64322198CNMA120408 AC5015S12.95.16±0.08120.8[08]
11,000
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
64322207CNMA120408 AC5025S12.95.16±0.08120.8[08]
11,000
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
64322216CNMA120412 AC4010K12.95.16±0.08121.2[12]
11,000
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
64322225CNMA120412 AC4015K12.95.16±0.08121.2[12]
11,000
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
64322241CNMA120416 AC4010K12.95.16±0.08121.6[16]
11,000
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
64322250CNMA120416 AC4015K12.95.16±0.08121.6[16]
11,000
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする