スローアウェイチップ

スローアウェイチップ - 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ - 住友電工ハードメタル

シャープエッジのワイドブレーカ。

タイプポジティブ厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025コーティングAC1030Uみぞ穴TブレーカFY切削領域仕上切削穴の有無あり(円筒穴+片面取)コーナー高さ許容差(mm)±0.025ブレーカすくい角(°)15ブレーカの有無片面使用インサート菱形[C]ブレーカ種類勝手付き頂角(°)80逃げ角(°)7[C]等級記号G内容量1セット(10個)
注意
※画像は代表画像を使用しています。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
寸法D1(Φmm)
勝手
切刃(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64295038CCGT03X101L-FY AC1030U3.551.8左[L]030.1[01]
23,000
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
64295099CCGT03X101R-FY AC1030U3.551.8右[R]030.1[01]
23,000
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
64295160CCGT03X102L-FY AC1030U3.551.8左[L]030.2[02]
23,000
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
64295221CCGT03X102R-FY AC1030U3.551.8右[R]030.2[02]
23,000
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
64295275CCGT03X104L-FY AC1030U3.551.8左[L]030.4[04]
23,000
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
64295336CCGT03X104R-FY AC1030U3.551.8右[R]030.4[04]
23,000
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
64295458CCGT04X101L-FY AC1030U4.372.3左[L]040.1[01]
23,000
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
64295519CCGT04X101R-FY AC1030U4.372.3右[R]040.1[01]
23,000
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
64295580CCGT04X102L-FY AC1030U4.372.3左[L]040.2[02]
23,000
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
64295641CCGT04X102R-FY AC1030U4.372.3右[R]040.2[02]
23,000
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
返品不可
64295695CCGT04X104L-FY AC1030U4.372.3左[L]040.4[04]
23,000
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする