住友電工ハードメタル
スローアウェイチップ
微小切削での切りくず処理を大幅向上。
勝手
なし[N]
切刃(mm)
09
内接円IC(mm)
9.525
内容量
1セット(10個)
注意
※画像は代表画像を使用しています。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
寸法D1(Φmm)
コーティング
コーナー半径(mm)
穴の有無
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64312678
SCMT09T304N-LU AC6040M
9.525
4.4
AC6040M
0.8[08]
あり
¥
12,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64312985
SCMT09T308N-LU AC6040M
9.525
4.4
AC8115P
0.8[08]
あり
¥
12,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64315469
CPMT090304N-LU AC6040M
9.7
4.4
AC6040M
0.4[04]
あり(円筒穴+片面取)
¥
10,500
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64315819
CPMT090308N-LU AC6040M
9.7
4.4
AC6040M
0.8[08]
あり(円筒穴+片面取)
¥
10,500
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64320326
SPMT090304N-LU AC6040M
9.525
3.4
AC6040M
0.4[04]
あり(円筒穴+片面取)
¥
11,300
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64320509
SPMT090308N-LU AC6040M
9.525
3.4
AC6040M
0.8[08]
あり(円筒穴+片面取)
¥
11,300
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください