住友電工ハードメタル
スローアウェイチップ
中切削用研ぎつけタイプの汎用ブレーカ。
タイプ
ネガティブ
切刃長さ(mm)
12.70
寸法D1(Φmm)
5.16
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
切刃(mm)
12
みぞ穴
G
ブレーカ
UM
切削領域
中切削
コーナー半径(mm)
0.8[08]
穴の有無
あり(円筒穴)
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
ブレーカすくい角(°)
0
ブレーカの有無
両面
使用インサート
正方形[S]
ブレーカ種類
勝手付き
インサート厚さ(mm)
4.76[04]
頂角(°)
90
逃げ角(°)
0[N]
等級記号
G
内接円IC(mm)
12.70
内容量
1セット(10個)
注意
※画像は代表画像を使用しています。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
コーティング
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64277170
SNGG120408L-UM AC5015S
左[L]
AC5015S
¥
30,200
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64277179
SNGG120408L-UM AC5025S
左[L]
AC5025S
¥
30,200
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64277197
SNGG120408R-UM AC5015S
右[R]
AC5015S
¥
30,200
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64277206
SNGG120408R-UM AC5025S
右[R]
AC5025S
¥
30,200
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください