スローアウェイチップ

スローアウェイチップ - 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ - 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ - 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ - 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ - 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ - 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ - 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ - 住友電工ハードメタル

ポジティブインサートです。

用途軽~中切削勝手なし[N]内容量1セット(10個)
注意
※画像は代表画像を使用しています。
89件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用インサート
インサート厚さ(mm)
頂角(°)
逃げ角(°)
内接円IC(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64264247VBMT110304N-GU AC6135M菱形[V]3.18[03]355[B]6.35
16,500
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
64264256VBMT110304N-GU AC6145M菱形[V]3.18[03]355[B]6.35
16,500
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
64264265VBMT110304N-GU AC8115P菱形[V]3.18[03]355[B]6.35
16,500
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
64264561VBMT110308N-GU AC6135M菱形[V]3.18[03]355[B]6.35
16,500
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
64264570VBMT110308N-GU AC6145M菱形[V]3.18[03]355[B]6.35
16,500
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
64264579VBMT110308N-GU AC8115P菱形[V]3.18[03]355[B]6.35
16,500
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
64265656CCMT120408N-GU AC8115P菱形[C]4.76[04]807[C]12.7
19,300
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
64265717SCMT120408N-GU AC8115P正方形[S]4.76[04]907[C]12.7
19,300
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
64265751SCMT120408N-MU AC8115P正方形[S]4.76[04]907[C]12.7
19,300
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
64292807TPMT160404N-GU AC6135M正三角形[T]4.76[04]6011[P]9.525
17,300
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
64292816TPMT160404N-GU AC6145M正三角形[T]4.76[04]6011[P]9.525
17,300
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
64292825TPMT160404N-GU AC8115P正三角形[T]4.76[04]6011[P]9.525
17,300
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
64292999TPMT160404N-MU AC8115P正三角形[T]4.76[04]6011[P]9.525
17,300
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
64293148TPMT160408N-GU AC6135M正三角形[T]4.76[04]6011[P]9.525
17,300
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
64293157TPMT160408N-GU AC6145M正三角形[T]4.76[04]6011[P]9.525
17,300
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
64293166TPMT160408N-GU AC8115P正三角形[T]4.76[04]6011[P]9.525
17,300
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
64293340TPMT160408N-MU AC8115P正三角形[T]4.76[04]6011[P]9.525
17,300
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
64293568DCMT11T302N-GU AC6135M菱形[D]3.97[T3]557[C]9.525
14,700
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
64293577DCMT11T302N-GU AC6145M菱形[D]3.97[T3]557[C]9.525
14,700
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
64293586DCMT11T302N-GU AC8115P菱形[D]3.97[T3]557[C]9.525
14,700
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
64293839DCMT11T304N-GU AC6135M菱形[D]3.97[T3]557[C]9.525
14,700
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
64293848DCMT11T304N-GU AC6145M菱形[D]3.97[T3]557[C]9.525
14,700
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
64293857DCMT11T304N-GU AC8115P菱形[D]3.97[T3]557[C]9.525
14,700
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
64294006DCMT11T304N-MU AC8115P菱形[D]3.97[T3]557[C]9.525
14,700
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
64294137DCMT11T308N-GU AC6135M菱形[D]3.97[T3]557[C]9.525
14,700
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
64294146DCMT11T308N-GU AC6145M菱形[D]3.97[T3]557[C]9.525
14,700
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
64294155DCMT11T308N-GU AC8115P菱形[D]3.97[T3]557[C]9.525
14,700
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
64294320DCMT11T308N-MU AC8115P菱形[D]3.97[T3]557[C]9.525
14,700
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
64304856DCMT11T302N-GU AC9115T菱形[D]3.97[T3]557[C]9.525
17,500
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
64304899DCMT11T304N-GU AC9115T菱形[D]3.97[T3]557[C]9.525
17,500
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
64304935DCMT11T308N-GU AC9115T菱形[D]3.97[T3]557[C]9.525
17,500
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
64308085VBMT160404N-GU AC6135M菱形[V]4.76[04]355[B]9.525
20,300
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
64308101VBMT160404N-GU AC6145M菱形[V]4.76[04]355[B]9.525
20,300
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
64308110VBMT160404N-GU AC8115P菱形[V]4.76[04]355[B]9.525
20,300
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
64308356VBMT160408N-GU AC6135M菱形[V]4.76[04]355[B]9.525
20,300
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
64308365VBMT160408N-GU AC6145M菱形[V]4.76[04]355[B]9.525
20,300
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
64308381VBMT160408N-GU AC8115P菱形[V]4.76[04]355[B]9.525
20,300
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
64308706VCMT160404N-GU AC6135M菱形[V]4.76[04]357[C]9.525
20,300
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
64308715VCMT160404N-GU AC6145M菱形[V]4.76[04]357[C]9.525
20,300
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
64308731VCMT160404N-GU AC8115P菱形[V]4.76[04]357[C]9.525
20,300
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
64309020VCMT160408N-GU AC6135M菱形[V]4.76[04]357[C]9.525
20,300
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
64309029VCMT160408N-GU AC6145M菱形[V]4.76[04]357[C]9.525
20,300
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
64309038VCMT160408N-GU AC8115P菱形[V]4.76[04]357[C]9.525
20,300
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
64310201CCMT060204N-GU AC6135M菱形[C]2.38[02]807[C]6.35
9,100
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
64310210CCMT060204N-GU AC6145M菱形[C]2.38[02]807[C]6.35
9,100
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
64310219CCMT060204N-GU AC8115P菱形[C]2.38[02]807[C]6.35
9,100
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
64310465CCMT060208N-GU AC6135M菱形[C]2.38[02]807[C]6.35
9,100
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
64310481CCMT060208N-GU AC6145M菱形[C]2.38[02]807[C]6.35
9,100
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
64310490CCMT060208N-GU AC8115P菱形[C]2.38[02]807[C]6.35
9,100
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
64310901VBMW160404 AC4125K菱形[C]3.97[T3]807[C]9.525
29,900
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする