スローアウェイチップ

スローアウェイチップ - 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ - 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ - 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ - 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ - 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ - 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ - 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ - 住友電工ハードメタル

ネガティブインサートです。

用途仕上切削勝手なし[N]内容量1セット(10個)
注意
※画像は代表画像を使用しています。
全253種類を絞り込む
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
253種類すべて表示中
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
寸法D1(Φmm)
切刃(mm)
コーナー半径(mm)
穴の有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64257850DNMG150402N-LU AC8115P15.55.16150.2[02]あり
15,300
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
64257859DNMG150402N-SU AC6135M15.55.16150.2[02]あり
15,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
64257868DNMG150402N-SU AC6145M15.55.16150.2[02]あり
15,300
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
64257877DNMG150404N-EF AC6135M15.55.16150.4[04]あり
15,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
64257886DNMG150404N-EF AC6145M15.55.16150.4[04]あり
15,300
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
64257895DNMG150404N-EF AC8115P15.55.16150.4[04]あり
15,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
64258060DNMG150404N-LU AC8115P15.55.16150.4[04]あり
15,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
64258069DNMG150404N-SE AC8115P15.55.16150.4[04]あり
15,300
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
64258078DNMG150404N-SU AC6135M15.55.16150.4[04]あり
15,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
64258087DNMG150404N-SU AC6145M15.55.16150.4[04]あり
15,300
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
64258096DNMG150404N-SU AC8115P15.55.16150.4[04]あり
15,300
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
返品不可
64258681DNMG150408N-EF AC6135M15.55.16150.8[08]あり
15,300
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
64258690DNMG150408N-EF AC6145M15.55.16150.8[08]あり
15,300
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
64258699DNMG150408N-EF AC8115P15.55.16150.8[08]あり
15,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
64258875DNMG150408N-LU AC8115P15.55.16150.8[08]あり
15,300
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
返品不可
64258918DNMG150408N-SE AC8115P15.55.16150.8[08]あり
15,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
64258927DNMG150408N-SU AC6135M15.55.16150.8[08]あり
15,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
64258936DNMG150408N-SU AC6145M15.55.16150.8[08]あり
15,300
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
返品不可
64258945DNMG150408N-SU AC8115P15.55.16150.8[08]あり
15,300
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
64259006DNMG150412N-EF AC6135M15.55.16151.2[12]あり
15,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
64259015DNMG150412N-EF AC6145M15.55.16151.2[12]あり
15,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
64259031DNMG150412N-EF AC8115P15.55.16151.2[12]あり
15,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
64259216DNMG150412N-LU AC8115P15.55.16151.2[12]あり
15,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
64259268DNMG150412N-SE AC8115P15.55.16151.2[12]あり
15,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
64259277DNMG150412N-SU AC6135M15.55.16151.2[12]あり
15,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
64259286DNMG150412N-SU AC6145M15.55.16151.2[12]あり
15,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
64259295DNMG150412N-SU AC8115P15.55.16151.2[12]あり
15,300
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
返品不可
64259435CNMG120402N-SU AC6135M12.95.16120.2[02]あり
11,000
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
64259451CNMG120402N-SU AC6145M12.95.16120.2[02]あり
11,000
8,698
9,568(税込)
翌日出荷
返品不可
64259460CNMG120404N-EF AC6135M12.95.16120.4[04]あり
11,000
8,698
9,568(税込)
翌日出荷
64259469CNMG120404N-EF AC6145M12.95.16120.4[04]あり
11,000
8,698
9,568(税込)
翌日出荷
64259478CNMG120404N-EF AC8115P12.95.16120.4[04]あり
11,000
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
64259706CNMG120404N-LU AC8115P12.95.16120.4[04]あり
11,000
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
64259740CNMG120404N-LUW AC8115P12.95.16120.4[04]あり
11,000
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
64259749CNMG120404N-SE AC8115P12.95.16120.4[04]あり
11,000
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
64259767CNMG120404N-SEW AC8115P12.95.16120.4[04]あり
11,000
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
64259776CNMG120404N-SU AC6135M12.95.16120.4[04]あり
11,000
8,698
9,568(税込)
翌日出荷
64259785CNMG120404N-SU AC6145M12.95.16120.4[04]あり
11,000
8,698
9,568(税込)
8日以内出荷
64259801CNMG120404N-SU AC8115P12.95.16120.4[04]あり
11,000
8,698
9,568(税込)
翌日出荷
64259871CNMG120408N-EF AC6135M12.95.16120.8[08]あり
11,000
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
64259898CNMG120408N-EF AC6145M12.95.16120.8[08]あり
11,000
8,698
9,568(税込)
翌日出荷
64259907CNMG120408N-EF AC8115P12.95.16120.8[08]あり
11,000
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
64260169CNMG120408N-LU AC8115P12.95.16120.8[08]あり
11,000
8,698
9,568(税込)
翌日出荷
返品不可
64260178CNMG120408N-LUW AC8115P12.95.16120.8[08]あり
11,000
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
64260248CNMG120408N-SE AC8115P12.95.16120.8[08]あり
11,000
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
64260257CNMG120408N-SEW AC8115P12.95.16120.8[08]あり
11,000
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
64260266CNMG120408N-SU AC6135M12.95.16120.8[08]あり
11,000
8,698
9,568(税込)
翌日出荷
64260275CNMG120408N-SU AC6145M12.95.16120.8[08]あり
11,000
8,698
9,568(税込)
翌日出荷
64260291CNMG120408N-SU AC8115P12.95.16120.8[08]あり
11,000
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
64260361CNMG120412N-EF AC6135M12.95.16121.2[12]あり
11,000
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする