住友電工ハードメタル
スローアウェイチップ
ポジティブインサートです。
用途
中切削
適合
1
精度
M
勝手
なし[N]
厚さ許容差(mm)
±0.13
チップ色
金色
コーティング
AC4125K
みぞ穴
N
穴の有無
なし
商品タイプ
ポジティブ
インサート厚さ(mm)
3.18[03]
逃げ角(°)
11[P]
内容量
1セット(10個)
注意
※画像は代表画像を使用しています。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
内接円許容差(mm)
切刃(mm)
コーナー半径(mm)
使用インサート
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64316641
TPMN160312 AC4125K
16.5
±0.05
16
1.2[12]
正三角形[T]
¥
11,900
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64320168
SPMN090304 AC4125K
9.525
±0.05
09
0.4[04]
正方形[S]
¥
11,300
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64321699
SPMN120312 AC4125K
12.7
±0.08
12
1.2[12]
正方形[S]
¥
13,700
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください