曜日別特売

スローアウェイチップ

スローアウェイチップ - 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ - 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ - 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ - 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ - 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ - 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ - 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ - 住友電工ハードメタル

ネガティブインサートです。

用途中切削逃げ角(°)0[N]内容量1セット(10個)
注意
※画像は代表画像を使用しています。
358件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
勝手
切刃(mm)
コーナー半径(mm)
穴の有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64257911DNMG150404N-EG AC6135M15.5なし[N]150.4[04]あり
15,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
64257920DNMG150404N-EG AC6145M15.5なし[N]150.4[04]あり
15,300
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
64257929DNMG150404N-EG AC8115P15.5なし[N]150.4[04]あり
15,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
64258008DNMG150404N-GE AC8115P15.5なし[N]150.4[04]あり
15,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
64258017DNMG150404N-GU AC4125K15.5なし[N]150.4[04]あり
15,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
64258026DNMG150404N-GU AC6135M15.5なし[N]150.4[04]あり
15,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
64258035DNMG150404N-GU AC6145M15.5なし[N]150.4[04]あり
15,300
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
64258051DNMG150404N-GU AC8115P15.5なし[N]150.4[04]あり
15,300
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
64258656DNMG150404N-UX AC8115P15.5なし[N]150.4[04]あり
15,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
64258708DNMG150408N-EG AC6135M15.5なし[N]150.8[08]あり
15,300
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
64258717DNMG150408N-EG AC6145M15.5なし[N]150.8[08]あり
15,300
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
64258726DNMG150408N-EG AC8115P15.5なし[N]150.8[08]あり
15,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
64258839DNMG150408N-GE AC8115P15.5なし[N]150.8[08]あり
15,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
64258848DNMG150408N-GU AC6135M15.5なし[N]150.8[08]あり
15,300
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
64258857DNMG150408N-GU AC6145M15.5なし[N]150.8[08]あり
15,300
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
64258866DNMG150408N-GU AC8115P15.5なし[N]150.8[08]あり
15,300
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
64258988DNMG150408N-UX AC8115P15.5なし[N]150.8[08]あり
15,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
64259040DNMG150412N-EG AC6135M15.5なし[N]151.2[12]あり
15,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
64259049DNMG150412N-EG AC6145M15.5なし[N]151.2[12]あり
15,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
64259058DNMG150412N-EG AC8115P15.5なし[N]151.2[12]あり
15,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
64259171DNMG150412N-GE AC8115P15.5なし[N]151.2[12]あり
15,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
64259180DNMG150412N-GU AC4125K15.5なし[N]151.2[12]あり
15,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
64259189DNMG150412N-GU AC6135M15.5なし[N]151.2[12]あり
15,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
64259198DNMG150412N-GU AC6145M15.5なし[N]151.2[12]あり
15,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
64259207DNMG150412N-GU AC8115P15.5なし[N]151.2[12]あり
15,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
64259338DNMG150412N-UX AC8115P15.5なし[N]151.2[12]あり
15,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
64259381DNMG150416N-GU AC4125K15.5なし[N]151.6[16]あり
15,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
64259496CNMG120404N-EG AC6135M12.9なし[N]120.4[04]あり
11,000
8,698
9,568(税込)
翌日出荷
64259505CNMG120404N-EG AC6145M12.9なし[N]120.4[04]あり
11,000
8,698
9,568(税込)
翌日出荷
64259521CNMG120404N-EG AC8115P12.9なし[N]120.4[04]あり
11,000
8,698
9,568(税込)
翌日出荷
64259645CNMG120404N-GE AC8115P12.9なし[N]120.4[04]あり
11,000
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
64259661CNMG120404N-GU AC4125K12.9なし[N]120.4[04]あり
11,000
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
64259679CNMG120404N-GU AC6135M12.9なし[N]120.4[04]あり
11,000
8,698
9,568(税込)
翌日出荷
64259688CNMG120404N-GU AC6145M12.9なし[N]120.4[04]あり
11,000
8,698
9,568(税込)
翌日出荷
64259697CNMG120404N-GU AC8115P12.9なし[N]120.4[04]あり
11,000
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
64259855CNMG120404N-UX AC8115P12.9なし[N]120.4[04]あり
11,000
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
64259916CNMG120408N-EG AC6135M12.9なし[N]120.8[08]あり
11,000
8,698
9,568(税込)
翌日出荷
64259925CNMG120408N-EG AC6145M12.9なし[N]120.8[08]あり
11,000
8,698
9,568(税込)
翌日出荷
64259950CNMG120408N-EG AC8115P12.9なし[N]120.8[08]あり
11,000
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
64260099CNMG120408N-GE AC8115P12.9なし[N]120.8[08]あり
11,000
8,698
9,568(税込)
翌日出荷
64260108CNMG120408N-GU AC6135M12.9なし[N]120.8[08]あり
11,000
8,698
9,568(税込)
翌日出荷
返品不可
64260126CNMG120408N-GU AC6145M12.9なし[N]120.8[08]あり
11,000
8,698
9,568(税込)
翌日出荷
64260135CNMG120408N-GU AC8115P12.9なし[N]120.8[08]あり
11,000
8,698
9,568(税込)
翌日出荷
64260160CNMG120408N-GUW AC8115P12.9なし[N]120.8[08]あり
11,000
8,698
9,568(税込)
翌日出荷
返品不可
64260345CNMG120408N-UX AC8115P12.9なし[N]120.8[08]あり
11,000
8,698
9,568(税込)
翌日出荷
64260388CNMG120412N-EG AC6135M12.9なし[N]121.2[12]あり
11,000
8,698
9,568(税込)
翌日出荷
64260397CNMG120412N-EG AC6145M12.9なし[N]121.2[12]あり
11,000
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
64260431CNMG120412N-EG AC8115P12.9なし[N]121.2[12]あり
11,000
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
64260519CNMG120412N-GE AC8115P12.9なし[N]121.2[12]あり
11,000
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
64260528CNMG120412N-GU AC6135M12.9なし[N]121.2[12]あり
11,000
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする